ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0Sハンマーキャスター9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。
オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター当日出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)
旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター当日出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRPハンマーキャスター9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型ハンマーキャスター当日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズハンマーキャスター当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式取付高(mm)148取付寸法(mm)82×40取付座(mm)100×58許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズハンマーキャスター当日出荷
トラスコ品番814-4139材質金具:スチール、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)83車輪437E-RDB取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズハンマーキャスター当日出荷
トラスコ品番814-2016材質金具:ステンレス、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32車輪434S0S-RBU寸法K(mm)12寸法V(mm)129取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)許容荷重(daN)120取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
SUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
440G型ゴム車輪 445GRシリーズハンマーキャスター10日以内出荷
材質(車輪)ゴム穴径(Φmm)12.2ボス幅(mm)59番号コード:814-1423車幅(mm)50アズワン品番62-0077-79
ねじ込み式キャスター 旋回式ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。仕様自在式トラスコ品番814-2720材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)129ねじTM12軸長L(mm)20許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在ハンマーキャスター当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム車輪幅(mm)46穴径d(Φmm)12.2取付高H(mm)196ボス幅B(mm)196取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13ボス幅W(mm)62取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)140
プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付ハンマーキャスター当日出荷
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-3296質量(g)6447タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)50表面処理三価クロム化成処理旋回半径(mm)163材質(車輪・金具)ゴム・スチール取付高H(mm)246偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
特殊鋼板製 自在 ゴムB車ハンマーキャスター当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付ハンマーキャスター当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(ネジ込み)420MAハンマーキャスター予約販売
材質(車輪)ゴム(B入)車材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込みタイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
ねじ込み式キャスターハンマーキャスター当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
キャスターハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車取付平付固定品番【車輪】437S-RDB車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車ハンマーキャスター3日以内出荷
トラスコ品番814-4179材質オ-ルステンレス寸法(mm)75質量(g)494取付高(mm)93取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(Φmm)8.8許容荷重(daN)60
XRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車ハンマーキャスター当日出荷
切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1510材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
XRZシリーズ 耐切粉 固定 特殊ゴム車ハンマーキャスター当日出荷
切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番836-1512材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(g)8752018年トラスコ掲載ページ2 0778
XRZシリーズ 耐切粉 自在SP付 特殊ゴム車ハンマーキャスター当日出荷
切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。
材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴムトラスコ品番836-1511材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(kg)1ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0778
EAシリーズ ねじ込み ゴムB車ハンマーキャスター当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車ハンマーキャスター当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
940BEA・940SEAハンマーキャスター4日以内出荷から8日以内出荷
車輪幅(mm)27ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~