ハンマー クッションキャスターハンマーキャスター当日出荷から翌々日出荷
旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33特性静音、衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターハンマーキャスター当日出荷から9日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
キャスター 940BBE・935BBEハンマーキャスター4日以内出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
キャスター 940ER・935ERハンマーキャスター3日以内出荷から7日以内出荷
車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
クッションキャスター線径2.6ハンマーキャスター当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
クッションキャスターM12X1.75線径2.6ハンマーキャスター当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
940BEA・940SEAハンマーキャスター4日以内出荷から8日以内出荷
車輪幅(mm)27ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
キャスターハンマーキャスター6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式ハンマーキャスター6日以内出荷から13日以内出荷
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様導電ウレタン車輪付車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯E1~E2(mm)30~33RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式ハンマーキャスター6日以内出荷から7日以内出荷
凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減!
旋回時、車輪回転時の音の発生低減。
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式ハンマーキャスター7日以内出荷から10日以内出荷
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式ハンマーキャスター6日以内出荷から10日以内出荷
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター940ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車形状固定車車輪幅(mm)27取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.434E-FR100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります