高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付イノアック翌日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪