物流用品 :「SUS」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,033件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
639 税込703
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本(30m)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番317-7663 材質SUS316 寸法L(mm)53 寸法H(mm)22.3 ねじ径M10 寸法A(mm)40 寸法D(mm)9 寸法B(mm)31 寸法T(mm)30 適合ワイヤ径(Φmm)9 寸法W1(mm)9.5 寸法W2(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 取付個数4
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2757 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2521 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)135 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水本機械製作所SUS316 Sカンフック
RoHS
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS316) 種類Sカン 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2780 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)60 寸法L(mm)32 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)8 使用荷重(kN)2.45
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2776 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)23 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)6 使用荷重(kN)1.67
1個
779 税込857
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2759 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)450 寸法L(mm)64 ねじ径W5/8 寸法d(mm)32 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16 使用荷重(kN)7.84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2755 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)200 寸法L(mm)48 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)12 使用荷重(kN)4.12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2523 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所SUS316 O型フック
RoHS
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2539 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)29 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.76
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2527 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)528 寸法L(mm)64 ねじ径M16 寸法d(mm)32 寸法t(mm)16 寸法D(mm)16 寸法B(mm)32 使用荷重(kN)14.70
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2782 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)83 寸法L(mm)36 ねじ径W3/8 寸法d(mm)18 寸法B(mm)18 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)9 使用荷重(kN)2.94
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2553 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)500 寸法L(mm)64 ねじ径M16 寸法d(mm)32 寸法t(mm)16 寸法D(mm)16 寸法B(mm)32 使用荷重(kN)14.70
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2551 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)300 寸法L(mm)52 ねじ径M14 寸法d(mm)26 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類カラビナ 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所SUS316 スナップフックB型
RoHS
ステンレス製のスナップフックです
用途ジョイント金具として 材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類スナップフック 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2764 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径W7/8 寸法d(mm)44 寸法B(mm)44 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)22 使用荷重(kN)14.70
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2774 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)15 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)5 使用荷重(kN)0.88
1個
699 税込769
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2768 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)3 寸法L(mm)112 ねじ径M30 寸法d(mm)60 寸法B(mm)56 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)28 使用荷重(kN)24.50
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2555 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)990 寸法L(mm)76 ねじ径M20 寸法d(mm)38 寸法t(mm)19 寸法D(mm)20 寸法B(mm)38 使用荷重(kN)19.60
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2549 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)230 寸法L(mm)48 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)7.35
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2537 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)5 寸法L(mm)134 ねじ径M36 寸法d(mm)72 寸法t(mm)32 寸法D(mm)35 寸法B(mm)64 使用荷重(kN)49.00
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2533 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)100 ねじ径M24 寸法d(mm)50 寸法t(mm)25 寸法D(mm)25 寸法B(mm)50 使用荷重(kN)31.36
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2531 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)1 寸法L(mm)88 ねじ径M22 寸法d(mm)44 寸法t(mm)22 寸法D(mm)22 寸法B(mm)44 使用荷重(kN)24.50
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS316) 種類カラビナ 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2761 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)780 寸法L(mm)76 ねじ径W3/4 寸法d(mm)38 寸法B(mm)38 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)19 使用荷重(kN)9.80
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2543 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)72 寸法L(mm)32 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)2.94
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2778 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)40 寸法L(mm)28 ねじ径W5/16 寸法d(mm)14 寸法B(mm)14 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)7 使用荷重(kN)1.96
1個
899 税込989
翌々日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2766 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(kg)2 寸法L(mm)100 ねじ径W1 寸法d(mm)50 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)25 使用荷重(kN)19.60
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります