物流用品 :「穴用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300 全高(mm)700
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)1090
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本用~6本用までクッションラバー標準装備 アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)
全高(mm)370
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松下車輌産業(残ガス排出)転倒台
ボンベに残ったガスを抜き取るための必需品。一人で簡単に反転することができます。 アンカーボルト固定用穴3ヶ所 穴径10Φ
穴径(Φmm)アンカーボルト固定用穴:10 奥行(mm)980 全幅(mm)515 全高(mm)1280、1470(反転時) 自重(kg)14
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ4本用集中型のボンベスタンドです。スプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴4ヶ所標準装備。
高さ(mm)1015 奥行(mm)600 全幅(mm)600
1台
55,980 税込61,578
91日以内出荷

アセチレンガスボンベ7.0kg2本用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)855 奥行(mm)410 全幅(mm)675
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

アセチレンガスボンベ7.0kg1本用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)855 奥行(mm)345 全幅(mm)585
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3 高さ(mm)1090 奥行(mm)345 全幅(mm)585
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング