物流用品 :「ロール」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)58
色アイボリー
車輪径(Φmm)150
積載荷重(kg)300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸1100/1020
奥行(mm)外寸/内寸800/745
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
取扱説明書(1.1MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)354
材質(車輪・金具)スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137
特性スタッキング可
取扱説明書(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)354
有効寸法(奥行)(mm)480
スタッキング可否可
連結可否不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)54
色オレンジ
材質(車輪)ウレタン
タイプ軽量タイプ
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60
ハンドルすべり止め付き
機能フットリリース
フォーク長さ(mm)1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47
フォーク最低高さ(mm)75
フォーク最高高さ(mm)190
ホイール数ロードホイール:片側2輪
取扱説明書(1.9MB)
フォーク間隔(mm)255
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)70
直径(Φmm)73
関連資料ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW
幅(mm)90
直径(Φmm)49.5
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。
用途交換部品です
仕様フォーク側
幅(mm)55
直径(Φmm)73
タイプ軽量タイプ
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。