物流用品 :「丁稚台車」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別外輪タイプ 材質スチール 質量(kg)11 高さ(mm)570×490×1100 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)約230 すくい板幅(mm)310 折りたたみ寸法(mm)485×340×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別外輪タイプ 質量(kg)7 高さ(mm)1264.9 材質(本体)アルミ 全幅(mm)507.6 耐荷重(kg)180 材質(キャスター)TPR 荷台寸法(長さ)(mm)355 荷台寸法(幅)(mm)195 使用車輪(Φmm)200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング