物流用品 :「折りたたみキャリーケース」の検索結果
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。