プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型ユーエイキャスター翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型ユーエイキャスター翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型ユーエイキャスター翌日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定ユーエイキャスター9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタンタイプ固定式
IoTセンサキャスターEOタイプ/固定ユーエイキャスター9日以内出荷
キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
IoTセンサキャスターEOタイプ/自在ユーエイキャスター69日以内出荷
キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。タイプ自在式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付ユーエイキャスター19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9347材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N[kgf])408許容荷重(daN)400取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)105~120取付座B(mm)144
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター翌々日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3325材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)ユーエイキャスター当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター翌々日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター翌日出荷
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-3491材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-9102材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター翌日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径125mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2ユーエイキャスター翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター翌日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在ユーエイキャスター翌々日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター翌々日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5234材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター翌々日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3039材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)16許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ユーエイロック(スチール製)ユーエイキャスター当日出荷
ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。
用途内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。トラスコ品番195-0673材質スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴムストローク(mm)27幅(mm)196色シルバー車輪径(Φmm)(推奨)100高さ(mm)121、DOWN:148、UP:121最高高さ(mm)148床面高さ(mm)121最低高さ(mm)121取付座(mm)120×120パット径(Φmm)80適合車輪径(Φmm)100取付ピッチ(mm)85~100×85~100直径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付穴径(mm)11適正取付高(mm)144
プレート式キャスターGシリーズ(ナイロン車) 固定ユーエイキャスター翌日出荷
標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具トラスコ品番342-2372材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])38[38.8]取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)25取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)380取付座A(mm)58車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付ピッチX(mm)45取付座B(mm)40
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定ユーエイキャスター翌日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
プレート式キャスター固定車エラストマー車輪ユーエイキャスター翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ユーエイキャスター翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-9585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べキャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980