物流用品 :「操作用スイッチ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です
操作押ボタンスイッチ
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超低床型。油圧ユニット別置き式。独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット:別置 動力源AC200V 操作押ボタンスイッチ
1台
389,800 税込428,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500 タイプ電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm)710 全高(mm)1385 バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン) フォーク長L1(mm)1070 フォーク外幅W1(mm)620 フォーク内幅W2(mm)320
1台
969,800 税込1,066,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ。色分けしたバッテリーメーター
1台
419,800 税込461,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール。四面ジャバラ付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850 動力源AC100V 操作フートスイッチ
1台
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
動力源AC100V 操作フートスイッチ
1台
229,800 税込252,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット内蔵 動力源AC200V 操作フットスイッチ
1台
599,800 税込659,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります