物流用品 :「穴用」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EHK-0.63 eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 仕様ラッチ付 トラスコ品番390-2889 材質合金鋼 質量(kg)0.28 寸法H(mm)Φ13 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)40 寸法D(mm)8 寸法E(mm)33 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)25 寸法G(mm)45 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業建築ジャッキ
木造建築などの調整用として最適です。高さ微調整ができます。頭角の部分が回転するので設置が容易です。ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
トラスコ品番361-2248 ストローク(mm)115 上部外寸(mm)115×115 外寸(mm)下部:230×230 ヘッド径(Φmm)115 最低高さ(mm)345 耐力(t)5.5 使用長さ(mm)345~460
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

用途玉掛け作業の際に 仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり 材質特殊合金鋼 形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状) オレンジ/ブルー 質量(g)1030 タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ) 使用荷重(t)1.25 口開き(mm)35 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング