物流用品 :「ロープフック」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リギンスクリュー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、ワイヤを引っ張っても接続するためのアイとフックアイを備えています。ボディを回して、アジャスタを開閉します。. 特長と利点. フック - アイリギングねじです. ターンバックル本体を回転させます. ワイヤロープの張力の固定に使用. ;i> 注意:リフトやトラクションの用途にのみ適しています ;/i>
仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M12重量 = 454g眼診断 = 16mmクローズド長さ = 241mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 324mm
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
RS Pro スチールニッケルめっきチェーンリンク、スプリングクリップ、 19 mmRS Pro のスチール製スイベルフックペアは、チェーンリンクとして使用して、 2 つのチェーンを連結できます。これは、破損したリンクを修復する場合でも、チェーン全体の長さを延ばす場合でもかまいません。 チェーンリンクは、チェーンやロープを簡単に挿入できるヒンジ付きスプリングラッチ付きの接続フック 1 つと、ノットを防止するのに最適なダブルエンドスイベルアイ設計のもう 1 つのフックで構成されています。 どちらのフックも耐摩耗性スチール製で、耐久性と伸張強度が高くなっています。また、ニッケルメッキも採用されているため、耐腐食性に優れており、屋内外での使用に適しています。280 kg の高い耐荷重があるため、さまざまな産業の幅広い用途に使用できます。 このチェーンリンクは、実績のある RS Pro 製品の一部として、信頼性を確保するための厳しい品質管理チェックを受けています。特長と利点.チェーンリンク . 2 種類のスイベルフック .スプリングクリップタイプ . スチール製 .ニッケルメッキ仕上げ .リンク径: 19 mm .耐荷重: 280 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = スチール表面処理 = ニッケルめっきリンク直径 = 19mm
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。