RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。 オプション: ; 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター ; 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター ; 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。 台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。 最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。 一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 90kgストッパ = なし全体の高さ = 95mmホイール幅 = 32mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = ナイロン
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。 オプション: ; 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター ; 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター ; 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。 台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。 最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。 一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 90kgストッパ = あり全体の高さ = 95mmホイール幅 = 32mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = プレインボア
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。 オプション:< 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター< 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター< 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。 台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。 最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。 一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 90kgストッパ = なし全体の高さ = 95mmホイール幅 = 32mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 83 x 35mm固定プレート寸法 = 102 x 64mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = ナイロン
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。