絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(250)
  • エスコ(4,703)
  • TRUSCO(3,001)
  • KITO(キトー)(1,856)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,296)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • 山金工業(456)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(360)
  • ピカコーポレイション(354)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(333)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスターホルダー 栃木屋重量用キャスターホルダー栃木屋(9件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト 栃木屋ベルト栃木屋(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーロック 栃木屋ハンマーロック栃木屋
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋
499税込549
1個
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。 また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。 (床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)
用途キャスター止め本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック
キャスターホルダー(Φ40用) 栃木屋キャスターホルダー(Φ40用)栃木屋
229税込252
1個
当日出荷
エラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
用途キャスター止めトラスコ品番206-3852適合機種推奨車輪径Φ40材質ポリプロピレン/エラストマー幅(mm)58厚さ(mm)9.5全長(mm)58高さ(mm)9.5外径(Φmm)58
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
(ナイロン車輪)トラック型 栃木屋(ナイロン車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター 栃木屋低床式キャスター栃木屋
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等材質SPHC、PA部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
小判型チェーン 栃木屋小判型チェーン栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
139税込153
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
薄型スパナ 栃木屋薄型スパナ栃木屋
229税込252
1個
7日以内出荷
ボルト型、カスク型の各種キャスター取付用スパナです。
材質RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.15MB)
チェーンフック 栃木屋チェーンフック栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等質量(g)20.5使用荷重(kg)25部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])245[25]RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.245
ステンレス低床式キャスター 栃木屋ステンレス低床式キャスター栃木屋
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等材質SUS304、PA金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
低床式重荷重用ステンレスキャスター 栃木屋低床式重荷重用ステンレスキャスター栃木屋
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋双輪キャスター(部品リサイクル型)栃木屋
729税込802
1個
10日以内出荷
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等材質(車輪)PA材質PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋重荷重用キャスター(固定型)栃木屋
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型)栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 栃木屋重荷重用キャスター栃木屋
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等材質(車輪)PA材質SPHC、PA荷重種別重荷重部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
抗菌キャスター 栃木屋抗菌キャスター栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)材質PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
固定型キャスター 栃木屋固定型キャスター栃木屋
99税込109
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
キャスターホルダー 栃木屋キャスターホルダー栃木屋
78税込86特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(合成ゴム車輪)ボルト型 栃木屋(合成ゴム車輪)ボルト型栃木屋
469税込516
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(ナイロン車輪)固定型 栃木屋(ナイロン車輪)固定型栃木屋
219税込241
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(合成ゴム車輪)重量用トラック型 栃木屋(合成ゴム車輪)重量用トラック型栃木屋
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質(車輪)合成ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
(合成ゴム車輪)トラック型 栃木屋(合成ゴム車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用双輪キャスター 栃木屋重荷重用双輪キャスター栃木屋
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
用途産業機器等材質(車輪)MC ナイロン/白色材質(本体)SPHC/3価クロメート金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
導電アルミホイールキャスター 栃木屋導電アルミホイールキャスター栃木屋
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。
用途OA機器・医療機器・電子機器等材質(車輪)導電ゴム材質SUS304、導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
低床式双輪キャスター 栃木屋低床式双輪キャスター栃木屋
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
取付高が低く、旋回半径も少なくてすむキャスターです。
用途大型OA機器・測定器等RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用固定型 栃木屋超重量用固定型栃木屋
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用ボルト型 栃木屋超重量用ボルト型栃木屋
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。
用途産業機器・台車等材質ADC、S45C、PA荷重種別高荷重部品名称本体、主軸、車輪表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用トラック型 栃木屋超重量用トラック型栃木屋
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高荷重用のキャスターです。
用途産業機器・台車等材質(車輪)PA材質ADC、SAPH、PA荷重種別高荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理塗装(黒色)、グレーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
中重量用固定型 栃木屋中重量用固定型栃木屋
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様) 栃木屋双輪キャスター(ベアリング内蔵仕様)栃木屋
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
重量用ボルト型 栃木屋重量用ボルト型栃木屋
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等材質SPCC、SWCH、PF部品名称本体、主軸、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入り超重量用トラック型 栃木屋ローラーベアリング入り超重量用トラック型栃木屋
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂材質SPCC、PF荷重種別重荷重部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ローラーベアリング入り重量用固定型 栃木屋ローラーベアリング入り重量用固定型栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
部品名称本体、プレート、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品