物流用品 :「ローラ」の検索結果

関連キーワード
219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA985A 全長(mm)1600 質量(kg)7.6 耐荷重(kg)2000 爪幅(mm)54 爪長さ(mm)85 ローラー径(Φmm)50 常用荷重(kg)1000
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)485 全長(mm)950 質量(kg)47 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 耐荷重(kg)130 押手高さ(mm)810 荷台寸法(mm)400×720 アズワン品番65-2136-17 揚高(mm)305~790
1台
153,600 税込168,960
9日以内出荷

耐荷重(t)2.5 ローラーサイズ(mm)Φ85×90 テーブル寸法(mm)275×120×100 質量(kg)4 エスコ品番EA986DB-43
1個
32,500 税込35,750
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

エスコ品番EA986DB-44 質量(kg)9.5 荷台寸法(mm)330×220 ベース寸法(mm)400×228×100(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×85 積載均等耐荷重(t)3
1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

仕様積載均等荷重…3、荷台サイズ…185×150mm、ベースサイズ…300×200×104(H)mm、ローラーサイズ…Φ85×90mm、重量…15kg、かじとりハンドル付積載均等耐荷重…24(12×2)、調整範囲…850~1190mm、荷台サイズ…425×220mm、ローラーサイズ…Φ83×85mm、重量…88kg セット内容ハンドル付トランスポートローラー+伸縮式トランスポートローラー アズワン品番64-7985-94 積載均等耐荷重(t)27(3+12×2)
1個
212,000 税込233,200
当日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-574 セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)
1個
195,000 税込214,500
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-564 セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
1個
212,500 税込233,750
翌日出荷

1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

仕様かじとりハンドル付 耐荷重(t)3t ローラーサイズ(mm)Φ85×90 テーブル寸法(mm)185×150 外寸法(mm)300×200×104(H) 質量(kg)15 エスコ品番EA986DB-56
1個
63,700 税込70,070
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-52 質量(kg)38 荷台寸法(mm)350×200 調整範囲(mm)720~1500 ベース寸法(mm)420×268×110(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
1個
166,400 税込183,040
翌日出荷

仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-57 質量(kg)50 外径(Φmm)640×534×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)6
1個
169,500 税込186,450
翌日出荷

1個
9,300 税込10,230
翌日出荷

積載範囲が調整できます。積載面は滑り止めゴムカバー付
質量(kg)88 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)425×220 調整範囲(mm)850~1190 ローラーサイズ(mm)Φ83×85 ベース寸法(mm)495×288×110(H) アズワン品番64-7985-93 積載均等耐荷重(kg)24t(12t×2)
1台
228,500 税込251,350
当日出荷

仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-58 質量(kg)66 外径(Φmm)640×566×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm83×85 積載均等耐荷重(t)12
1個
202,000 税込222,200
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-51 質量(kg)30 荷台寸法(mm)250×200 調整範囲(mm)500~1440 ベース寸法(mm)320×268×110(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
1個
122,200 税込134,420
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-82 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)82 車輪幅(mm)100 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

エスコ品番EA986RM-75 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
7,270 税込7,997
当日出荷

エスコ品番EA986RP-85 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)100 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-75 材質スチール(リム) 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)95 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

エスコ品番EA986RC-1 材質SUS304 材質(ローラー部)耐衝撃性ナイロン 使用範囲(mm)55~90(門扉幅)
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-45 質量(kg)12 耐荷重6 サイズ(mm)415×210×100(H)
1個
69,200 税込76,120
翌日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)83 使用荷重(t)3 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)72
1個
8,040 税込8,844
当日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)100 使用荷重(t)5 寸法B(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)91
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-82B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)720 車輪径(Φmm)82 車輪幅(mm)98 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-80 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)56 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-75B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)410 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)62 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
8,320 税込9,152
欠品中

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 耐熱温度(℃)-25~70
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)20 耐熱温度(℃)-25~70
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)680 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)90 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)610 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)80 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-75C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RP-85E 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)900 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)120 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)25
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA986RP-85D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)570 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)75 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80D 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)680 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)95 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-60B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)320 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)10
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

エスコ品番EA986RM-85B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)530 車輪径(Φmm)85 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20
1個
9,760 税込10,736
8日以内出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります