物流用品 :「自在」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
822件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷


Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-73
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

1個
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-40 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)85 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法(mm)(b)直径35 ストッパーなし 取付高H(mm)55 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 車輪径D(Φmm)40
1個
545 税込600
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-175 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)220 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
35,900 税込39,490
8日以内出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA520WD-5用替キャスター(自在)(1個)。
材質硬質ゴム製 キャスター径(Φmm)76×31
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷


材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-50 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)134 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 車輪径D(Φmm)50
1個
680 税込748
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KT-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)58.8 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
355,800 税込391,380
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン アズワン品番65-2312-43
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)5.8 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)197 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
31,700 税込34,870
翌日出荷

1個
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-60 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)152 車輪幅(mm)(W/W')46/10 穴径P(Φmm)5.5 取付寸法(mm)(b)直径40 ストッパーなし 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 車輪径D(Φmm)60
1個
770 税込847
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GE-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン) 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

EA520HB-2用
仕様●サイズ:75×19mm●入数:1個 アズワン品番65-2135-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-06
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-30
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:32×14、全高:42 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)38×32 寸法(A×B)(mm)30×24 アズワン品番64-7986-57
1個
190 税込209
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg アズワン品番65-2266-03
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)120×120 耐荷重(kg)300 アズワン品番64-7986-33
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-12 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパーなし
1個
955 税込1,051
翌日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-14 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)65 キャスター自在 ストッパーなし
1個
570 税込627
翌日出荷

ケース付。別売のEA950YB-170を併用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
寸法(mm)160×176 パッド径(Φmm)110
1セット(2個)
99,800 税込109,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-30~70
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります