物流用品 :「振動吸収 ゴム」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車 車輪径(Φmm)150 車輪高速ダンゴム 取付穴径d(mm)11 取付座厚さt(mm)4.5 ストロークS(mm)18 自重(kg)3.7 取付座T1×T2(mm)126×126 寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90 最大荷重(kg)145 偏心(mm)48 車輪取付高さH1(mm)200 タイヤ幅R(mm)42
1台
15,980 税込17,578
21日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります