絞り込み
ブランド
- ワコー
- モノタロウ(185)
- AIOULE(ふじわら)(327)
- KITO(キトー)(2,519)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(518)
- TRUSCO(1,454)
- ひめじや(171)
- アイビッグ(1,010)
- イーグルクランプ(173)
- エスコ(2,539)
- オーエッチ工業(193)
- コンドーテック(331)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(220)
- ナンシン(331)
- ニッサチェイン(425)
- ハンマーキャスター(1,523)
- ユーエイキャスター(977)
- ヨドノ(166)
- 水本機械製作所(1,460)
- 象印チェンブロック(145)
- ブランドをもっと見る

ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9503材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム質量(g)320タイプ自在S付き車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9502材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン質量(g)255車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9500材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム質量(g)310車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付座B(mm)58
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9501材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58