絞り込み
ブランド
- ワコー
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,490)
- TRUSCO(2,729)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,523)
- 水本機械製作所(1,381)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(976)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(462)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(362)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(265)
- ニトムズ(257)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る

ネスロックダブル
ワコー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ネスティングラック用2段仕切金具です。 「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。 省スペース化、コストダウンに貢献できます。 ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。付属品スペーサー3枚仕様ねじ取付け方式適合50mm角支柱トラスコ品番768-5238材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)1.95耐荷重(kg)500
ネスロックフリー
ワコー¥10,980税込¥12,0781セット(4個)当日出荷トラスコ品番856-2903材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ幅(mm)325質量(kg)1高さ(mm)77奥行(mm)28耐荷重(kg)安全:500(4個)
ノンスリップベルト 2本セット
ワコー¥89,980税込¥98,9781セット(2本)当日出荷強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
ネスグリップL
ワコー¥5,898税込¥6,4881セット(4個)欠品中軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。 ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。 軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。用途倉庫、工場トラスコ品番818-8807材質軟質PVC幅(mm)70全長(mm)200質量(kg)2色ブラック高さ(mm)65間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ネスキャッチクランプ
ワコー¥2,788税込¥3,0671個当日出荷ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。 鉄製で連結効果は強力です。用途倉庫・工場仕様スペーサー3枚付トラスコ品番818-8806材質スチール幅(mm)70全長(mm)160高さ(mm)46質量(g)750間口W×奥行D×高さH(mm)160×70×46
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9503材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム質量(g)320タイプ自在S付き車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9502材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン質量(g)255車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9500材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム質量(g)310車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付座B(mm)58
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
ワコー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9501材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)220車輪幅(mm)25取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ネスティングラック用ネスガード
ワコー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。用途物流倉庫。工場仕様ネスティングボックス1100用、専用クランプ2個・専用ベルト付適合機種50mm角支柱材質クランプ:スチール・三価メッキ、ベルト:ポリプロピレン(PP)、ベルト中央:ゴム幅(mm)30全長(mm)1470質量(g)460
パワーム
ワコー¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から9日以内出荷逆ネスティングラック用です。 前足の開きを防止します。 荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。 耐震アイテムとして開発しました。 工具の必要なく、簡単に装着できます。 ラックと一緒に収納できます。 上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。用途倉庫、工場材質スチール幅(mm)50