物流用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。
適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番456-3387
材質緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン
質量(kg)12.0
材質(本体)スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)605×460×902
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
メッシュ寸法(mm)113×113
収納本数(本)12
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
最大積載量(kg/台)100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板
キャスター自在式(2個) 固定式 (2個)
ハンドルエルゴノミックハンドル
均等積載量(kg/段)113
樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。
引き出し扉は施錠可能なので安心です。
コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。
人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。
引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。
床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。
上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
棚板は4枚まで取付可能です。
用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に
仕様2ドアタイプ
トラスコ品番449-1891
材質樹脂
質量(kg)25.9
ストッパーあり
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。