絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(249)
  • エスコ(4,703)
  • TRUSCO(3,000)
  • KITO(キトー)(1,856)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,419)
  • サカエ(1,296)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • 山金工業(456)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(360)
  • ピカコーポレイション(354)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(333)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床ダルマジャッキ JTC低床ダルマジャッキJTC
25,900税込28,490
1個
欠品中
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
ワークテーブル JTCワークテーブルJTC
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
エンジンルームに工具を置き忘れません! 高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。 必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。 ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。 粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。
幅(mm)フロントベース:600テーブル高さ(mm)875~1200(調整可能)キャスター種類自在ストッパー無し4個RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマジャッキ5t JTCダルマジャッキ5tJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9取扱説明書(0.94MB)
7段工具箱 JTC7段工具箱JTC
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
全段ベアリング。
材質スチール質量(kg)66材質(車輪)ナイロン段数7キャスター自在×4ストッパーありキャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応引出し耐荷重(kg)40引出しあり
ブラックホーク用変換アダプター(メス) JTCブラックホーク用変換アダプター(メス)JTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用
用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
ウインドホルダー JTCウインドホルダーJTC
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
テールレンズの交換の必需品!
サイズ(mm)Φ55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)12(2ヶ使用時)
7段工具箱(ステンレス天板) JTC7段工具箱(ステンレス天板)JTC
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
丈夫なステンレス天板 作りが違います! 缶ホルダー付き 工具箱のみ7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り デュアルコンビネーションロック角部コーナーガード付き 4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)ステンレス天板材質:SUS304 別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。
質量(kg)72段数7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1037×725×514引出しあり
プランジャー用Oリングキット JTCプランジャー用OリングキットJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC810002C用 シリンダーのプランジャー部分だけのOリングです。
ベアリングレール(左右) JTCベアリングレール(左右)JTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTC5021用
用途左右1セットとなります。
キーシリンダーASSY JTCキーシリンダーASSYJTC
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
JTC3931・JTC3931BK・JTC3931BU・JTC3931YL・JTC5640・JTC3011・JTC5641・JTC5021用
ツールカート3段 JTCツールカート3段JTC
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
JTC7361用工具ボード JTCJTC7361用工具ボードJTC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
JTC7361用オプション
用途サイズ:875×440mm関連資料(0.38MB)
JTC7349用工具ボード JTCJTC7349用工具ボードJTC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
JTC7349用オプション
用途サイズ:720×440mm関連資料(1.84MB)
ケーブルホルダー JTCケーブルホルダーJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC7349・JTC7361用オプション
用途サイズ:265×305×57mm関連資料(9.39MB)
7段工具箱オプションフルセット JTC7段工具箱オプションフルセットJTC
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。
用途別売のオプションが全て付いたフルセットになります。工具箱サイズ:H1037xW725xD514mm・本体重量:72kg ・オプションパーツセット:約15kg ステンレス天板材質:SUS304関連資料(0.72MB)
6段工具箱(ステンレス両開天板) JTC6段工具箱(ステンレス両開天板)JTC
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
ステンレス両開天板 作りが違います! 工具箱のみ別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。
用途ステンレス天板がスライドで両開き 天板裏にスライド引出あり 6段引出全段ベアリング入り 100V電源タップ付き(コンセント4個・USB各1:TypeA/TypeC)デュアルコンビネーションロック 角部コーナーガード付き 4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)関連資料(0.62MB)取扱説明書(1.2MB)
作業ボード JTC作業ボードJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC7349・JTC7361用オプション
用途サイズ:400×300mm関連資料(6MB)
6段工具箱オプションフルセット JTC6段工具箱オプションフルセットJTC
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。
用途別売のオプションが全て付いたフルセットになります。工具箱サイズ:H1061xW898xD543m・本体重量:107kg ・オプションパーツセット:約12kg ステンレス天板材質:SUS304関連資料(0.82MB)取扱説明書(1.2MB)
500kg 油圧テーブルリフト JTC500kg 油圧テーブルリフトJTC
289,800税込318,780
1個
91日以内出荷
受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・エンジン、トランスミッション、フロントサブフレーム、リアサブフレーム、デフ、オイルドラム、バッテリーパックの脱着サポート。・エアーポンプ搭載で迅速かつ省力な操作が可能。・10mm厚のサポートアームを備えた大型プラットフォームで耐久性があり頑丈です。
用途・ブレーキ付きの4つの回転キャスター、スムーズな動きと安全な位置決めを実現する6インチTPEホイール ・トロリーを操作する為の取り外し可能なプッシュハンドルと、リフティングプラットフォーム上の4つのグリップハンドルを備えており、位置決めと操作が簡単です。質量(kg)165耐荷重(kg)500
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き) JTCJTC8P120用ホース(3/8チャック付き)JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1203/8専用
用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
JTC8P120用ホース1/4 JTCJTC8P120用ホース1/4JTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC8P1201/4専用
全長(mm)ホース:1500タイプ1/4インチNPTチャックタイプ
工具箱キャスター1台分(4個セット) JTC工具箱キャスター1台分(4個セット)JTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC5640(7段)・JTC5641(8段)工具箱用キャスター1台分4個セット
セット内容固定式キャスター2個・可動式ロック付きキャスター2個
汎用作業ボード JTC汎用作業ボードJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
今お使いの工具箱へ取付可能!1台3役!! パソコンもスプレー缶も長尺工具も収納可能 長いブレーカーバーやスピンナーハンドルも差込収納が出来る缶ホルダー 耐荷重:2kg(ボードのみ)※工具箱へ取付た状態の耐荷重ではございません。 ノートパソコンや車両カルテを置けて角度も変更可能 ボードサイズ:H402XW301XD221mm
取扱説明書(1.44MB)
作業ボード用缶ホルダー JTC作業ボード用缶ホルダーJTC
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
JTC5068SET 作業ボード用
キャスターセット(1台分) JTCキャスターセット(1台分)JTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
7段工具箱(JTC5021)用 JTC5021用 キャスター1台分
取っ手のみ JTC取っ手のみJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JTC3931・JTC3931BU・JTC3931BK・JTC3931YL用
可動式キャスター1台分 (4個セット) JTC可動式キャスター1台分 (4個セット)JTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET 工具箱用キャスター1台分4個セット
セット内容可動式キャスター4個
引き出し内部マット JTC引き出し内部マットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET用
天板部マット JTC天板部マットJTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET用
可動式キャスター1個 JTC可動式キャスター1個JTC
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
JTC3931・JTC3931BK・JTC3931BU・JTC3931YL
セット内容可動式キャスター1個
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマジャッキ JTCダルマジャッキJTC
9,798税込10,778
1個
欠品中
使用温度範囲:-20℃~50℃
本体質量(kg)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
作業台 JTC作業台JTC
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
背面穴開ボード無し・水平調整付
レッド段数1本体質量(kg)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1565×800×765RoHS指令(10物質対応)対応
診断用トロリー(防塵カバー付) JTC診断用トロリー(防塵カバー付)JTC
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
車上渡し・診断機の設置に便利!! 14インチのノートパソコンが置けます。 キャスターロック付き・防塵カバー付
本体質量(kg)23.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)516×1159×558RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用ジャッキ JTCフォークリフト用ジャッキJTC
79,900税込87,890
1個
5日以内出荷
フォークリフト用ジャッキ 2ヶ所使える!
高さ(mm)258~388能力上部10t、爪部5tサイズ(mm)189×242RoHS指令(10物質対応)対応
缶ホルダー(JTC5021)用 JTC缶ホルダー(JTC5021)用JTC
4,898税込5,388
1個
49日以内出荷
サイズ(mm)340×90×90RoHS指令(10物質対応)対応
T型レンチホルダー(JTC5021)用 JTCT型レンチホルダー(JTC5021)用JTC
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
サイズ(mm)330×60×99RoHS指令(10物質対応)対応
サイドボックス(JTC5021)用 JTCサイドボックス(JTC5021)用JTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
サイズ(mm)692×334×30RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーハンガー(JTC5021)用 JTCペーパーハンガー(JTC5021)用JTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
サイズ(mm)340×254RoHS指令(10物質対応)対応
作業台(JTC5021)用 JTC作業台(JTC5021)用JTC
9,498税込10,448
1個
当日出荷
サイズ(mm)406×334×178RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品