絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,686)
  • TRUSCO(5,175)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,236)
  • サカエ(2,196)
  • 富士インパルス(1,919)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(989)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(648)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(638)
  • ユタカメイク(627)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用 ハーネステープ JTC

    自動車用 ハーネステープ

    JTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    エンジンルームで使用してもベトつきません。
    タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床ダルマジャッキ JTC

    低床ダルマジャッキ

    JTC
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
    揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布テープハーネス用 JTC

    布テープハーネス用

    JTC(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(6個)
    当日出荷
    手切れ可能
    用途トランク・車内等
  • 7段工具箱 JTC

    7段工具箱

    JTC
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全段ベアリング。
    材質スチール質量(kg)66材質(車輪)ナイロン段数7キャスター自在×4ストッパーありキャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応引出し耐荷重(kg)40引出しあり
  • ウインドホルダー JTC

    ウインドホルダー

    JTC
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    テールレンズの交換の必需品!
    サイズ(mm)Φ55RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)12(2ヶ使用時)
  • ワークテーブル JTC

    ワークテーブル

    JTC
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    エンジンルームに工具を置き忘れません! 高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。 必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。 ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。 粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。
    幅(mm)フロントベース:600テーブル高さ(mm)875~1200(調整可能)キャスター種類自在ストッパー無し4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7段工具箱(ステンレス天板) JTC

    7段工具箱(ステンレス天板)

    JTC
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    丈夫なステンレス天板 。作りが違います! 。缶ホルダー付き 。工具箱のみ。7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り 。デュアルコンビネーションロック。角部コーナーガード付き 。4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)。ステンレス天板材質:SUS304 。別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。
    質量(kg)72段数7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1037×725×514引出しあり
  • ダルマジャッキ5t JTC

    ダルマジャッキ5t

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50許容荷重(t)5揚程(mm)215~422本体質量(kg)3.9
  • プランジャー用Oリングキット JTC

    プランジャー用Oリングキット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC810002C用 シリンダーのプランジャー部分だけのOリングです。
  • 布テープハーネス用 室内用 JTC

    布テープハーネス用 室内用

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。
    用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台(背面ボード付き) JTC

    作業台(背面ボード付き)

    JTC
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    水平調整付・背面穴開ボード付き
    材質スチール本体+PVCマット質量(kg)100高さ(mm)1500奥行(mm)765間口(mm)1565引出し数3最大積載量(kg)1000色(本体)レッドRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
  • T型レンチホルダー(JTC5021)用 JTC

    T型レンチホルダー(JTC5021)用

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    サイズ(mm)330×60×99RoHS指令(10物質対応)対応
  • JTC7361用工具ボード JTC

    JTC7361用工具ボード

    JTC
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7361用オプション
    用途サイズ:875×440mm
  • JTC7349用工具ボード JTC

    JTC7349用工具ボード

    JTC
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC7349用オプション
    用途サイズ:720×440mm
  • ケーブルホルダー JTC

    ケーブルホルダー

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7349・JTC7361用オプション
    用途サイズ:265×305×57mm
  • 7段工具箱オプションフルセット JTC

    7段工具箱オプションフルセット

    JTC
    209,800税込230,780
    1個
    翌々日出荷
    用途別売のオプションが全て付いたフルセットになります。工具箱サイズ:H1037xW725xD514mm・本体重量:72kg ・オプションパーツセット:約15kg 。ステンレス天板材質:SUS304
  • 6段工具箱(ステンレス両開天板) JTC

    6段工具箱(ステンレス両開天板)

    JTC
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス両開天板 。作りが違います! 。工具箱のみ。
    用途ステンレス天板がスライドで両開き 。天板裏にスライド引出あり 。6段引出全段ベアリング入り 。100V電源タップ付き(コンセント4個・USB各1:TypeA/TypeC)。デュアルコンビネーションロック 。角部コーナーガード付き 。4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)
  • 作業ボード JTC

    作業ボード

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7349・JTC7361用オプション
    用途サイズ:400×300mm
  • 6段工具箱オプションフルセット JTC

    6段工具箱オプションフルセット

    JTC
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    用途別売のオプションが全て付いたフルセットになります。工具箱サイズ:H1061xW898xD543m・本体重量:107kg ・オプションパーツセット:約12kg 。ステンレス天板材質:SUS304
  • 500kg 油圧テーブルリフト JTC

    500kg 油圧テーブルリフト

    JTC
    289,800税込318,780
    1個
    91日以内出荷
    受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・エンジン、トランスミッション、フロントサブフレーム、リアサブフレーム、デフ、オイルドラム、バッテリーパックの脱着サポート。・エアーポンプ搭載で迅速かつ省力な操作が可能。・10mm厚のサポートアームを備えた大型プラットフォームで耐久性があり頑丈です。
    用途・ブレーキ付きの4つの回転キャスター、スムーズな動きと安全な位置決めを実現する6インチTPEホイール ・トロリーを操作する為の取り外し可能なプッシュハンドルと、リフティングプラットフォーム上の4つのグリップハンドルを備えており、位置決めと操作が簡単です。質量(kg)165耐荷重(kg)500
  • ブラックホーク用変換アダプター(メス) JTC

    ブラックホーク用変換アダプター(メス)

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用
    用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
  • JTC8P120用ホース(3/8チャック付き) JTC

    JTC8P120用ホース(3/8チャック付き)

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC8P1203/8専用
    用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
  • JTC8P120用ホース1/4 JTC

    JTC8P120用ホース1/4

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC8P1201/4専用
    全長(mm)ホース:1500タイプ1/4インチNPTチャックタイプ
  • 工具箱キャスター1台分(4個セット) JTC

    工具箱キャスター1台分(4個セット)

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC5640(7段)・JTC5641(8段)工具箱用キャスター1台分4個セット
    セット内容固定式キャスター2個・可動式ロック付きキャスター2個
  • 汎用作業ボード JTC

    汎用作業ボード

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    今お使いの工具箱へ取付可能!1台3役!! パソコンもスプレー缶も長尺工具も収納可能 長いブレーカーバーやスピンナーハンドルも差込収納が出来る缶ホルダー 耐荷重:2kg(ボードのみ)※工具箱へ取付た状態の耐荷重ではございません。 ノートパソコンや車両カルテを置けて角度も変更可能 ボードサイズ:H402XW301XD221mm
  • 作業ボード用缶ホルダー JTC

    作業ボード用缶ホルダー

    JTC
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    JTC5068SET 作業ボード用
  • キャスターセット(1台分) JTC

    キャスターセット(1台分)

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    7段工具箱(JTC5021)用 JTC5021用 キャスター1台分
  • ベアリングレール(左右) JTC

    ベアリングレール(左右)

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTC5021用
    用途左右1セットとなります。
  • 取っ手のみ JTC

    取っ手のみ

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC3931・JTC3931BU・JTC3931BK・JTC3931YL用
  • キーシリンダーASSY JTC

    キーシリンダーASSY

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷
    JTC3931・JTC3931BK・JTC3931BU・JTC3931YL・JTC5640・JTC3011・JTC5641・JTC5021用
  • 可動式キャスター1台分 (4個セット) JTC

    可動式キャスター1台分 (4個セット)

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET 工具箱用キャスター1台分4個セット
    セット内容可動式キャスター4個
  • 引き出し内部マット JTC

    引き出し内部マット

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET用
  • 天板部マット JTC

    天板部マット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET用
  • 可動式キャスター1個 JTC

    可動式キャスター1個

    JTC
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    JTC3931・JTC3931BK・JTC3931BU・JTC3931YL
    セット内容可動式キャスター1個
  • 背面ボード JTC

    背面ボード

    JTC
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC3009・JTC3010用背面ボードのみ
  • ダルマジャッキ JTC

    ダルマジャッキ

    JTC
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~50本体質量(kg)2.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダルマジャッキ JTC

    ダルマジャッキ

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲:-20℃~50℃
    本体質量(kg)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布テープハーネス用 JTC

    布テープハーネス用

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
    用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 作業台 JTC

    作業台

    JTC
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    背面穴開ボード無し・水平調整付
    レッド段数1本体質量(kg)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1565×800×765RoHS指令(10物質対応)対応
  • 診断用トロリー(防塵カバー付) JTC

    診断用トロリー(防塵カバー付)

    JTC
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    車上渡し・診断機の設置に便利!! 14インチのノートパソコンが置けます。 キャスターロック付き・防塵カバー付
    本体質量(kg)23.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)516×1159×558RoHS指令(10物質対応)対応