物流用品 :「8mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52 シリンダ外径D(Φmm)57 シリンダ内径d(Φmm)43 カラーネジ径a(mm)M57×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M27×2 ロッドネジの長さk(mm)22 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L ロッド径f(Φmm)38 サドル径o(Φmm)35 ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所手動ポンプ
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様単動式(スプリング戻しタイプ) トラスコ品番457-4753 質量(kg)5.8 温度範囲(℃)(周囲)氷点以上、60以下 使用液水道水 吐出量(mL)(高圧)2、(低圧)11 ポート径(Φmm)Rc3/8
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります