商品豆知識
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
全長B(mm)880
全幅D(mm)460
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)320(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様反転方式:手動式
トラスコ品番458-4287
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)
全長(mm)1180
全幅(mm)1180
全高(mm)1920
キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)(前)870
脚寸法内幅(mm)(前)680
脚寸法外幅(mm)(前)880
昇降方式手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40
全長B(mm)880
全幅D(mm)460
全高C(mm)1350
脚長さJ(mm)510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)320(前脚)
フォーク外幅G(mm)430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)130~440
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。