絞り込み
ブランド
  • カントー
  • モノタロウ(250)
  • エスコ(4,707)
  • TRUSCO(3,001)
  • KITO(キトー)(1,856)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,296)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • 山金工業(456)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(359)
  • ピカコーポレイション(355)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(333)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトラー カントーリフトラーカントー
249,800税込274,780
1台
24日以内出荷から60日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
ドンスター1000パレッター カントードンスター1000パレッターカントー
1,998,000税込2,197,800
1台
120日以内出荷
トラスコ品番126-6714材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装全長(mm)1840電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)990バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90フォーク最高高さ(mm)1000昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4フォーク寸法(幅×長さ)(mm)230~690×1000
ドライブユニット カントードライブユニットカントー
679,800税込747,780
1台
45日以内出荷から90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)670全幅(mm)410電源AC100V
ドンスター(シングルマスト) カントードンスター(シングルマスト)カントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
エルダプルプッシャー カントーエルダプルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ドンスタープルプッシャー カントードンスタープルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
ドンスタータグJ カントードンスタータグJカントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)390フォークスライド外幅(mm)270~575昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約5速度(m/min)【上昇】3
リフトラージブ カントーリフトラージブカントー
589,800税込648,780
1台
75日以内出荷
トラスコ品番126-6688材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)650~2100全長(mm)1990全幅(mm)870全高(mm)2100均等荷重(kg)300昇降方式手動式前輪タイプ固定ウレタン車輪2個後輪タイプ自在ストッパー付ゴム車輪2個
ドンスタージブ300 カントードンスタージブ300カントー
2,198,000税込2,417,800
1台
90日以内出荷
トラスコ品番126-6670材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)750~2100全長(mm)1965全幅(mm)870電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000方式【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W)均等荷重(kg)300バッテリー120E41R充電時間(時間)約10
エルダーピッカー カントーエルダーピッカーカントー
909,800税込1,000,780
1台
100日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
カローダ カントーカローダカントー
459,800税込505,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) カントージブリフト”リフトラージブ150”(手巻式)カントー
469,800税込516,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番457-6985ストローク(mm)600~1930全長(mm)1600全幅(mm)670全高(mm)1910均等荷重(kg)150昇降方式手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付)前輪タイプ固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
リフトラージブ100アルファ80 カントーリフトラージブ100アルファ80カントー
419,800税込461,780
1台
60日以内出荷
トラスコ品番341-1315材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)180昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
リフトラージブ100アルファ50 カントーリフトラージブ100アルファ50カントー
409,800税込450,780
1台
60日以内出荷
トラスコ品番341-1316材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)150昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
ドンスター(ダブルマスト) カントードンスター(ダブルマスト)カントー
1,398,000税込1,537,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
リフター”エルダ”(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”(バッテリー油圧式)カントー
809,800税込890,780
1台
90日以内出荷
トラスコ品番126-6703材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)1060電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)800バッテリー120E41R(12V)フォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)1500昇降方式バッテリー電動油圧式使用可能回数50回速度(m/min)【上昇】4.3フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
リフトラージブ100 カントーリフトラージブ100カントー
389,800税込428,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番341-1314材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)100昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)カントー
759,800税込835,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装フォーク最低高さ(mm)90
エルダジブ カントーエルダジブカントー
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
用途吊上げ専用機。トラスコ品番457-69932018年トラスコ掲載ページ8 1194
サブE カントーサブEカントー
529,800税込582,780
1台
30日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70012018年トラスコ掲載ページ8 1192
エルダ カントーエルダカントー
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷から90日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。2018年トラスコ掲載ページ8 1192
サブL カントーサブLカントー
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70192018年トラスコ掲載ページ8 1176
リフトラージブJ100 カントーリフトラージブJ100カントー
499,800税込549,780
1個
55日以内出荷
リフトラー500 カントーリフトラー500カントー
279,800税込307,780
1台
50日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)トラスコ品番457-6934ストローク(mm)1410全高(mm)1925フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×75回転数(ハンドル)95回フォークスライド外幅(mm)170~690昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品