物流用品 :「救助」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。 しかも安価で求められます。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体 仕様10tonレスキュウセット-フル装備、スチールケース付 トラスコ品番721-6777 材質スチール
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様下部水平型アルミ製手動油圧ポンプ・上部開口タイプセット品・専用ケース付 トラスコ品番721-6700 セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース 材質スチール、アルミ 長さ(mm)400 幅(mm)60 全長(mm)440 使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1 ホース長さ(m)【油圧ホース】3 最大開口(mm)290 先端厚さ(mm)30 吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6 有効油量(mL)310
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付 トラスコ品番721-6688 セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース 材質スチール、アルミ 長さ(mm)366 幅(mm)56 全長(mm)540 使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1 ホース長さ(m)【油圧ホース】3 最大開口(mm)292 先端厚さ(mm)31 吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6 有効油量(mL)310
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様下部水平型 付属品カプラー トラスコ品番721-6696 材質スチール 長さ(mm)400 幅(mm)60 全長(mm)440 タイプ上部開口 最大開口(mm)290 先端厚さ(mm)30 必要油量(mL)200
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 トラスコ品番695-6600 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装 揚程(mm)75 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)22 爪荷重(t)5 頭部荷重(t)10 頭部最低位(mm)210 爪最高位(mm)97 頭部最高位(mm)285
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動 仕様上下開口タイプ トラスコ品番721-6670 セット内容カプラー付 材質スチール 長さ(mm)366 幅(mm)56 全長(mm)540 使用荷重(t)1 最大開口(mm)292 油量(cc)65 爪厚さ(mm)先端:31
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6726 材質アルミ合金 質量(kg)7.4 最高高さ(mm)336 最低高さH(mm)216 必要油量(mL)426
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6751 材質アルミ合金 質量(kg)11.8 最高高さ(mm)336 最低高さH(mm)216 必要油量(mL)724
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6742 材質アルミ合金 質量(kg)9.6 最高高さ(mm)216 最低高さH(mm)165 必要油量(mL)362
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6769 材質アルミ合金 質量(kg)14.2 最高高さ(mm)417 最低高さH(mm)267 必要油量(mL)1084
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6734 材質アルミ合金 質量(kg)8.4 最高高さ(mm)417 最低高さH(mm)267 必要油量(mL)639
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング