軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)120
荷台寸法(幅)(mm)390
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
ストッパーあり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅581×335×93、深581×335×201
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1095
グリーン購入法適合
フットブレーキ付のため、安心・安全です。
扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。
豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:539×360×116
グリーン購入法適合
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)130
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)825
材質(本体)スチール(粉体塗装)
キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)
ストッパーあり(×4)
材質(天板)サカエリューム天板
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.76MB)
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。
ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(車輪)ナイロン
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
高さ(mm)1095
奥行(mm)500
間口(mm)700
均等荷重(kg)250
ストッパーストッパー付2個
色(本体)グリーン
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)75
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
ブレーキ種類ストッパー
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)194
荷台寸法(mm)1110×1110
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類フロアストッパー
特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
関連資料※寸法図(0.12MB)
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
荷台寸法(mm)1110×1110
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)193
荷台寸法(mm)1105×1115
ブレーキ種類ストッパー
特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
関連資料※寸法図(0.09MB)
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。