物流用品 :「穴用」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
用途収納
付属品フック×15、キャスター組立用薄口レンチ
トラスコ品番618-0125
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)1245
穴径(Φmm)ドライバーホルダー:10×12個、15×9個、20×6個、30×4個
奥行(mm)430
間口(mm)797
段数3段
パネルサイズ(mm)W600×H295
キャスター径(Φmm)70
引出し内寸法(mm)奥行:361、深さ:63、間口:483
トレー内寸(mm)W596×D404×H63
最大積載量(kg/台)20(トレー/引出)、1.5(パネル)
引出しあり
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。