物流用品 :「ロール」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様完成品
材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ
キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)147
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番660-7299
材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7
キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6
キャスター径(Φmm)75
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
トラスコ品番509-4704
質量(kg)4.1
積載面寸法(mm)'541×377
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)377
アズワン品番0-1805-11
荷台寸法(奥行)(mm)541
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1042
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)156
キャスター径(Φmm)(固定)65、(自在)75
組立時間1人30分
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式
材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール
積載荷重(kg)300
キャスター自在キャスター4個
キャスター径(Φmm)75
組立時間(目安)1人30分
騒音対策あり
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508
高さ(mm)251
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式
材質ステンレス
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)156
キャスター径(Φmm)75
組立時間1人30分
ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-1509
適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180
長さ(mm)1104(Φ34)
質量(kg)2
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ
高さ(mm)137
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
キャスター金具スチール
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています
トラスコ品番161-1511
高さ(mm)251
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番389-9713
種別自在車
質量(kg)0.36
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.8
特性耐摩耗性
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています。
トラスコ品番161-3247
高さ(mm)243
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1707
天板寸法(mm)800×600
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ST-0806、STSP-0806用のハンガーパイプです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-3384
適合本体ST-0806、STSP-0806
長さ(mm)804(Φ34)
質量(kg)1.5
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
トラスコ品番389-9705
形状自在
質量(kg)0.40
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)93
ストッパーあり
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
高さ(mm)156
キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
取付穴ピッチ(mm)55×42
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番868-7941
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.9
タイプフック
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
長さ外寸(mm)800
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)2000
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
こんなお得な商品も!

ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在車S
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
用途小物関係の区分けに。
耐荷重(kg/段)100
材質スチール
表面処理粉体塗装
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
荷重種別中荷重
タイプ固定車
金具仕上三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)216
タイプ樹脂底板
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチール
トラスコ品番462-3941
適合機種THT-5(A・C)・THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)
材質スチール表面処理:粉体塗装
幅(mm)1020
質量(kg)10.8
奥行(mm)760
耐荷重(kg/段)100
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチール
トラスコ品番462-3878
適合機種THT-1(A・C)・THT-12(A・C)
材質スチール表面処理:粉体塗装
幅(mm)720
質量(kg)6.8
奥行(mm)560
耐荷重(kg/段)100
1枚
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
省音タイプです。
トラスコ品番389-9098
質量(kg)1.03
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)100×100
取付高H(mm)190
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1399.4
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)150
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。