中荷重大型作業台(HWD型 下棚付)TRUSCO7日以内出荷
工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番570-0253高さ(mm)35奥行(mm)420間口(mm)1006グリーン購入法適合
中荷重大型作業台(1500kg)HWD型TRUSCO7日以内出荷
工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740奥行(mm)1200材質(天板)ダップ化粧均等耐荷重(kg)1500グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
中荷重作業台(1200kg)HW型TRUSCO7日以内出荷
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
”回転キャリープラット” ストップレバータイプTRUSCO翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール高さ(mm)73奥行(mm)500間口(mm)470均等荷重(kg)30
”回転キャリープラット” レール(曲線用)TRUSCO翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
”回転キャリープラット” レール(直線用)TRUSCO6日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
中量作業台(回転台付アンビルバイス付)TRUSCO7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)色グリーン高さ(mm)740均等荷重(kg)1200ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
中量作業台(回転台付アンビルバイス付)TRUSCO7日以内出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)色グリーン高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)1200ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
大型回転台 ストッパー付きTRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80
大型回転台TRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80
回転キャリープラットTRUSCO翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)適合(作業台)ULRT型、CLM型トラスコ品番466-8120材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール幅(mm)12.0×12.0全長(mm)1500高さ(mm)12質量(g)650タイプ直線用板厚(mm)1.2
回転作業台用専用脚H500TRUSCO15日以内出荷
天面までの高さが500mmです。
脚1本につき、ボルト4本で固定します。
トラスコ品番467-0698適合本体LC-120全長(mm)437質量(kg)4質量(kg/本)1
大型軽量回転作業台Φ860TRUSCO7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913質量(kg)17.5高さ(mm)78均等荷重(kg)80アース線の長さ(m)2表面抵抗値(Ω)2×166
回転作業台スチール天板Φ860×76TRUSCO5日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834質量(kg)16高さ(mm)76均等荷重(kg)80
回転作業台ゴムマット張Φ860×81TRUSCO7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842質量(kg)19高さ(mm)81均等荷重(kg)80
LC回転作業台用ストッパーTRUSCO7日以内出荷
ねじ式のストッパーになっており、右へ回すと締まり、左へ回すと緩みます。
台のコーナーにボルト4本で簡単に取り付けできます。
トラスコ品番467-0701寸法(mm)97×123×68質量(g)400
回転台TRUSCO翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型トラスコ品番240-9607荷台寸法(幅)(mm)470特性帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)500
ライン作業台キャリーブラケット用レールTRUSCO5日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型板厚(mm)1.2レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~