7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式四輪ロックタイプです。 軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。 ピン式ロックなので路面状態に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 ストッパー付属:MPK-6039JS キャスター径(Φmm)75 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0662 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)72 高さ(mm)915 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0654 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)48 高さ(mm)865 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。 トラスコ品番207-3506 セット内容バッテリー・充電器 ブレーキ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)910 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah アズワン品番64-8612-52 傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応 特性センシング機能付、下り坂用、電動 走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン 走行タイプ電動走行 最小旋回半径(mm)780 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります