物流用品 :「台車 格安」の検索結果
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)780
幅(mm)490
質量(kg)6.8
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)162
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)162
荷台寸法(mm)780×490
ハンドル高さ(mm)900
騒音値(dB)35.5
キャスター径(Φmm)100
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパーMPK-780-JS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。