物流用品 :「天井」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。
用途工場作業に。天井作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20
付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です)
トラスコ品番362-7137
材質アルミ
天板寸法(mm)2060×500
最大使用質量(kg)150
1台
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。
用途工場作業に。天井作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様手がかり棒無し、仮設工業会:認定品
トラスコ品番239-4781
セット内容キャスター片側のみ×2個
材質アルミ
ピッチ(mm)脚部伸縮:20
天板寸法(mm)1545×500
最大使用質量(kg)150
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。