物流用品 :「穴用」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
用途内装工事や狭い場所での作業に。
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番433-9291
材質アルミ合金
段数1
収納時全長(m)0.379
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。
スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。
60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部)
脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。
ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。
コンパクトに収納可能。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
規格仮説工業会認定品
ステップ踏面幅(mm)60
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1290
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。