医療機器に適したキャスターです。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。
トラスコ品番828-0266
形状自在車
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)64
ねじピッチ(mm)1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)84
ねじTM12
軸長L(mm)16
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)39.2
車輪径D(Φmm)60
車輪タイプ双輪
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。
仕様許容荷重(kgf):50
トラスコ品番828-0268
材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)93.5
取付ピッチY(mm)32.5
取付穴径P(mm)6.2
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)49
取付座A(mm)47
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)32.5
取付座B(mm)47
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。