絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • モノタロウ(18)
  • 水本機械製作所(297)
  • エスコ(237)
  • AIOULE(ふじわら)(107)
  • TRUSCO(97)
  • コンドーテック(55)
  • ヨドノ(52)
  • 大洋製器工業(41)
  • 大阪魂(41)
  • マーテック(40)
  • 山金工業(39)
  • スリーエッチ(38)
  • 象印チェンブロック(32)
  • ニッサチェイン(28)
  • 東信製作所(27)
  • ナンシン(25)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(24)
  • KITO(キトー)(22)
  • WAKI(和気産業)(19)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流用品 :「15mm」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形鋼クランプ イーグルクランプ形鋼クランプイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型 つり荷の両角をクランプ フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上) 横つり・水平つりが出来る 鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる ロック装置は使い易い標準型 押さえ機構は、安全性の高い標準型
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法D(mm)25寸法B(mm)51寸法I(mm)12寸法J(mm)100寸法G(mm)38寸法R(mm)25寸法W1(mm)60寸法W2(mm)28適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
ねじ式(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式(引張り専用)クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。 回転式つり環付き(360度全方向)。 特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正トラスコ品番203-6448質量(kg)4.1寸法L(mm)103寸法H(mm)236.5使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600寸法F(mm)47.5寸法D(mm)Φ45寸法E(mm)42寸法B(mm)27寸法C(mm)40寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)54寸法O(mm)Φ40寸法I(mm)112寸法J(mm)Φ15寸法G(mm)38寸法K(mm)37.5
イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ Gイーグルクランプ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式無傷(引張り専用)クランプイーグルクランプ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
遠隔操作シャックル イーグルクランプ遠隔操作シャックルイーグルクランプ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造 ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式 つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構 部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ寸法H(mm)225寸法F(mm)30寸法C(mm)100使用可能温度範囲-30~300℃適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
CPクランプジョイント イーグルクランプCPクランプジョイントイーグルクランプ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
チェーンと連結します。
パネル吊クランプ イーグルクランプパネル吊クランプイーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)2.7寸法L(mm)222寸法H(mm)64寸法a(mm)75寸法F(mm)76適合板厚(mm)15~35(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)165寸法X(mm)72寸法T(mm)30.4寸法W(mm)75寸法Z(mm)66.5寸法P(mm)10寸法Y(mm)42.5寸法M(mm)269~320寸法N(mm)15寸法I(mm)116寸法J(mm)204.5寸法G(mm)61寸法K(mm)133.5寸法R(mm)10適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプパネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35)イーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6165材質高抗張力鋼質量(kg)2.7
パネル吊クランプ イーグルクランプパネル吊クランプイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)3.4寸法L(mm)273~312寸法H(mm)117寸法F(mm)74適合板厚(mm)30~90(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)181寸法X(mm)75寸法T(mm)42.5寸法W(mm)74寸法P(mm)10寸法M(mm)15寸法N(mm)10寸法I(mm)204.5寸法J(mm)137寸法G(mm)67寸法K(mm)224寸法R(mm)112適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
穴吊用冶具 イーグルクランプ穴吊用冶具イーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ寸法D(mm)3寸法G(mm)15寸法I(mm)36寸法L(Φmm)16.5寸法M(mm)43寸法N(mm)31種類その他金具寸法F(mm)49.2寸法a(mm)12寸法P(mm)35寸法S(mm)64寸法K(mm)63寸法J(mm)54寸法t(mm)63ワイヤーロープ長さ(mm)400適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼寸法F'(mm)-適合ワイヤ径(Φmm)2.5寸法b(mm)13寸法d(mm)25寸法R(mm)24
建設作業用つり具 イーグルクランプ建設作業用つり具イーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
クランプが使用できない建設作業で大活躍!梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
グラブフック・クレビス型 イーグルクランプグラブフック・クレビス型イーグルクランプ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品