物流用品 :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類リンク
仕上電解研磨
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。
材質ポリスチレン
種類Sカン
寸法D(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。
材質スチール
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
種類スナップフック
仕上ニッケル
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える!
材質(本体)シリコンゴム
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)ABS樹脂
材質(ワイヤー部)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。
材質スチール(SWRM)
種類ウォールフック
材質(ねじ部)スチール(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ2 0923
ばね製の線材で簡単に取り外しができます。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
仕上ニッケルメッキ仕上げ
箱入数5パック
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
ワイヤー部をカラービニールでコーティング。こすれ切れがなく安全。
用途小物のの整理やキーホルダーとして。
長さ(mm)160
材質(本体)ステンレス
質量(g)2
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
用途ボールチェーン専用パーツ 2
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質スチール(SWRM)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
寸法S(mm)54
寸法D(mm)6
仕上ユニクロ
基本使用荷重(kN)0.1
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質鉄
種類Sカン
線径(Φmm)4
寸法D(mm)5
適合径(Φmm)(仕上径)5
1
2
3
4
5
6
7
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。