16ページ目: 物流用品

34,224件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCOコンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様TRUSCO(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工)らくらくヘルパーハイパーセットPICUS(大洋精工)(24件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型 TRUSCOアルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型TRUSCO(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様脚カバー付材質アルミ合金シルバー天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター車輪(ハードゴム車)ユーエイキャスター(30件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
三脚ベース タコマン三脚ベースタコマン(14件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2許容荷重(t)1
ユニクロチェーン TRUSCOユニクロチェーンTRUSCO
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ステンレスアイボルト FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイボルトFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ブネジ
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付金沢車輌(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止めモノタロウ(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付)サカエ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
台車用グリップ TRUSCO台車用グリップTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
踏み台 グリーンパル踏み台グリーンパル(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできます。 脚底面には、滑り止めゴムが付いています。 同じ品番であれば重ねて保管することが可能です。
最大使用荷重(kg)80材質ポリプロピレングリーン段数2
カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバー フナイ産業カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) #4000UVシルバーフナイ産業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン材質UV#4000シルバータイプUVタイプ
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
450税込495
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mmアズワン品番64-2252-33
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
アイボルト TAKIGEN(タキゲン)アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス キーリング ひめじやステンレス キーリングひめじや(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)40種類リンク使用荷重(kg)4
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
落下転倒防止ワイヤー 八幡ねじ落下転倒防止ワイヤー八幡ねじ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-4741材質亜鉛長さ(m)1ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mmアズワン品番64-2252-31
リンク D型 モノタロウリンク D型モノタロウ(5件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに材質SUS316
平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-Wアルインコ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。 三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×160
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)東信製作所(19件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1袋(1個)ほか
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重型式540S自在車車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗すべるんペーパー カットタイプあすまる本舗(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(20枚)
3日以内出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03
バキュームリフターミニ H&HバキュームリフターミニH&H(6件のレビュー)
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応)サカエ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして材質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
Qフックボルト AIOULE(ふじわら)QフックボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品