カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(681)
- KITO(キトー)(510)
- サカエ(204)
- 象印チェンブロック(186)
- エスコ(153)
- ピカコーポレイション(134)
- 大阪ジャッキ製作所(122)
- をくだ屋技研(116)
- ビシャモン(92)
- サンコー(三甲)(87)
- スーパーツール(78)
- 東正車輛(72)
- 長谷川工業(71)
- イーグルクランプ(64)
- キャニオン(63)
- ヨドノ(62)
- 山金工業(60)
- 大綱(58)
- イトーキ(50)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
コンドーテック¥109,800~税込¥120,780~1巻当日出荷から13日以内出荷用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
レバーホイスト YA型
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
グリーンベルト
アイクライス¥139,800~税込¥153,780~1箱(30本)ほか3日以内出荷ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。ベルト色グリーン
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
作業用踏台
ナカオ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
スーパーレバー
スリーエッチ(11件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台(30kg)当日出荷から6日以内出荷軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
パレット回転機 マワール
大阪タイユー(10件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から3日以内出荷パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
幅広踏ざん60mm長尺専用脚立
アルインコ(2件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から翌日出荷60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。最大使用荷重(kg)100
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷から翌々日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から8日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から22日以内出荷手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
大型作業台/天板折りたたみ_キャスター付き_ワークテーブルフライトタイプ
山金工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷使用時のみ設置。片付け時はコンパクトに収納!限られたスペースの有効活用に最適な、天板折りたたみ型のキャスター付き大型作業台。全体均等耐荷重は200kg(自重を含む)です。作業台中央にセンター補助脚を標準装備。荷重をしっかりと受け止める堅牢さを実現しました。天板サイズは間口2400×奥行1200mm、間口1800×奥行900mm、間口1800×奥行750mmの3種類。作業時は大きな天板で広々と作業ができます。天板折り畳み時の幅は355mm!省スペースで収納することが可能!。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れています。オフィス家具の表面材によく使用されています。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ傷がつきにくいです。オフィスや店舗、工場、研究所の作業机など幅広く活躍します。さらに天板角は丸み(R20)を付けた安全設計。病院、学校、福祉施設などで使用する作業テーブルにもおすすめです。移動式の為、作業場所の移動が簡単。レイアウト変更の多い現場に適しています。折りたたみ時の収納場所の変更もスムーズです。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。塗装色ヤマテックアイボリー色天板厚さ(mm)29.5キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。折りたたみの操作は安全のため2名で行ってください。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200(自重含む)
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から61日以内出荷磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
専用脚立 XAM-b 長尺タイプ
長谷川工業¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)60各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
作業台
アルインコ¥129,800~税込¥142,780~1台ほか翌日出荷縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m