17ページ目: 物流用品

34,231件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクラ 平和技研ミニクラ平和技研(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
バキュームリフターミニ H&HバキュームリフターミニH&H(6件のレビュー)
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
双輪キャスター ストッパー付 光双輪キャスター ストッパー付(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応)サカエ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして材質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
クランプ滑車 スリーエッチクランプ滑車スリーエッチ(9件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
ミニクリップ ステンレス製 水本機械製作所ミニクリップ ステンレス製水本機械製作所(8件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数20
ドラムリフター 象印チェンブロックドラムリフター象印チェンブロック(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1袋(1個)ほか
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製 モノタロウカゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製モノタロウ(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。 観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。 折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。 南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。 重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下サーキュラースリーブジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)ワイヤエンドキャップAIOULE(ふじわら)(3件のレビュー)
559税込615
1袋(20個)
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業単管クランプ (丸フランジ付)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付き ワコーパレット合板台車(ループバンパー)エアーキャスター付きワコーパレット(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)板厚(mm)18特性取手穴付、ループバンパー付材質(荷台)合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
Qフックボルト AIOULE(ふじわら)QフックボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ワイドネジシャックル 水本機械製作所ワイドネジシャックル水本機械製作所(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール台車(金網付) 金沢車輌スチール台車(金網付)金沢車輌(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車 網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い) ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(本体)スチール
ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライラチェットバックル 黒 エンドレス形シライ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
バキュームリフターミニ Three AxisバキュームリフターミニThree Axis(9件のレビュー)
879税込967
1セット(2個)
当日出荷
取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウカート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付モノタロウ(48件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バーディワゴン TRUSCOバーディワゴンTRUSCO(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ボルトクリップ ニッサチェインボルトクリップニッサチェイン(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用RoHS指令(10物質対応)対応
マルチキャリー「連結くん」 TRUSCOマルチキャリー「連結くん」TRUSCO(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレットカーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
ダンディ 花岡車輌ダンディ花岡車輌(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)915材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴム荷台上板厚さ(mm)1.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール
三星商事 単管パイプ 三星商事三星商事 単管パイプ三星商事
1,598税込1,758
1本
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
プラステップ一体型踏み台 小原産業プラステップ一体型踏み台小原産業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
一体構造なので軽くて強い天板スペースが広く、ぐらつきなし、乗って安心木製に替わるカラフルな踏台!室内にも適応するインテリア性デザインと配色
用途踏み台以外にレジャー用、風呂イス等に使えます。屋内外問わず広く使用いただけます。材質ポリプロピレン樹脂
樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品 石川製作所樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品石川製作所(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
2点吊りワイヤー オーエッチ工業2点吊りワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S端末仕様フック付/鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応
ロープガイド 水本機械製作所ロープガイド水本機械製作所(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)ほか
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック用モノタロウ(25件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4個)
当日出荷
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73関連資料ロードホイールの交換方法ベアリング内径(Φmm)20
ステンレスカットチェーン 水本機械製作所ステンレスカットチェーン水本機械製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
SUS304。錆び難い。強い。
Sフック ロングタイプ 友屋Sフック ロングタイプ友屋(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から6日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品