18ページ目: 物流用品

34,224件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
679税込747
1袋(1個)ほか
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック用モノタロウ(25件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4個)
当日出荷
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73関連資料ロードホイールの交換方法ベアリング内径(Φmm)20
Sフック ロングタイプ 友屋Sフック ロングタイプ友屋(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から6日以内出荷
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ台車 一斗缶・ペール缶用モノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車としてグリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具大洋製器工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100TRUSCO(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1袋(2個)ほか
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
サクションリフター30kG TRUSCOサクションリフター30kGTRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
コンパクト伸縮専用脚立 アルミスコンパクト伸縮専用脚立アルミス
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
手掛かり棒付きで安心!コンパクトなのでスペースに困らない!ワンアクションで全段収納できる優れもの!収納可能手すり付き全段収納フットバー大型の滑り止め脚ゴム固定バンド
材質天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム寸法(cm)ステップ:(約)30最大耐荷重(kg)100
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
18,980税込20,878
1台ほか
翌日出荷
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)片面のみ60規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:60タイプエコノミー
ステンレス カットワイヤー ひめじやステンレス カットワイヤーひめじや(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
ねじクランプ 象印チェンブロックねじクランプ象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
用心鎖 ニッサチェイン用心鎖ニッサチェイン(5件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)ワンタッチ結束ベルト幅広TAKAGI(高儀)
639税込703
1個
当日出荷
ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ天板ワイド脚伸縮式足場台アルインコ(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ段数4設置寸法・奥行(mm)1850~2120設置寸法・幅(mm)589~670天板寸法(mm)1200×400収納寸法・幅(mm)589収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)191
すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗すべるんペーパー ロールタイプあすまる本舗(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1本(300mm×30m)ほか
3日以内出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMMKITO(キトー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
L型アルミ台車 日東L型アルミ台車日東(5件のレビュー)
5,988税込6,587
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロンネイビー車輪径(Φmm)75フレームアルミ耐荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロン床面高さ(mm)137特性スタッキング可材質(コーナー)PP樹脂
ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付)大和鋼管(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ)TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ台車 アルミ モノタロウ折りたたみ台車 アルミモノタロウ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミ
ストッパーゴム SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴムSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
319税込351
1個
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業コンビニワゴン_オープンタイプ山金工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
平ベルト用金具 TRUSCO平ベルト用金具TRUSCO(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
単管クランプ (形鋼用) 未来工業単管クランプ (形鋼用)未来工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
作業台 簡易タイプ 木製 モノタロウ作業台 簡易タイプ 木製モノタロウ(23件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として材質ベニヤ板(表面ワニス塗)天板厚さ(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。レッド高さ(mm)975材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)410間口(mm)670段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)キャスター自在×4引出しなし
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCOアルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型TRUSCO(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
シンブル(スチール製) TRUSCOシンブル(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
バランスエース(リトラクタ) 日東工器バランスエース(リトラクタ)日東工器(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品