絞り込み

22ページ目: 物流用品

33,964件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCクランプΦ48.6 タカミヤHCクランプΦ48.6タカミヤ(3件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシンウレタン車輪NTBシリーズナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
アイナット アイアイアイナットアイアイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
鋼製長尺足場板 光洋機械産業鋼製長尺足場板光洋機械産業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
15日以内出荷
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
キャタツソックス(巾着スリップレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックス(巾着スリップレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷
「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス床面を汚さない!キズつけない!すべらない!底面に滑り止め付(PVC製)ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け汚れても洗濯すれば何度でも使えるポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
ナスカンクロームメッキ 水本機械製作所ナスカンクロームメッキ水本機械製作所(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応
リング(ステンレス製) ニッサチェインリング(ステンレス製)ニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。種類リンク仕上電解研磨
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305規格Aマーク認定品材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCOルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
C型ジョイント 大洋製器工業C型ジョイント大洋製器工業(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420K・差込み式自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合機種CB005
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PPブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
アイナット (Mネジ) ユニクロメッキ コンドーテックアイナット (Mネジ) ユニクロメッキコンドーテック(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレートキャスター ハンマーキャスタープレートキャスターハンマーキャスター
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
エアバッグジャッキ SK11エアバッグジャッキSK11
889税込978
1個
翌々日出荷
隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下ステンレススプリングフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
タルキ止め自在クランプ 信和(仮設機材)タルキ止め自在クランプ信和(仮設機材)(9件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
ステンレス Sカンロング 水本機械製作所ステンレス Sカンロング水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
台車移動防止用ストッパー イノアック台車移動防止用ストッパーイノアック(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
レバーホイスト用外れ止めセット 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット象印チェンブロック(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
ステンレス溶接リング(丸カン) SHKステンレス溶接リング(丸カン)SHK(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック材質SUS304種類リンク
ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型水本機械製作所(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
作業台用オプションNKLキャビネット サカエ作業台用オプションNKLキャビネットサカエ(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から翌日出荷
サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。
奥行(mm)500
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステップキューブ アルインコステップキューブアルインコ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です高さ調整(2段階)は工具不要で簡単上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能狭小スペースでの軽天作業に便利樹脂製専用段ボール梱包仕様品
材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザックブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)テザック
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステルJIS規格JIS B 8811規格品
カート サンワダイレクトカートサンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。 折り畳んだ状態でも自立します。 2段式のトレー付きで、下段には高さのあるものを置くことも可能です。
トレー/ブラック、フレーム/シルバー材質(本体)樹脂・アルミ材質(フレーム)アルミ耐荷重(kg)約50、約25(1枚あたり)キャスター径(Φmm)約75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×370×35(トレイ)質量(kg)約5保証期間ご購入日より6ヶ月キャスターあり(ストッパー付)段数2段高さ(mm)約750奥行(mm)約430間口(mm)約670ストッパーあり引出しなし

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品