3ページ目: 物流用品

34,231件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き) YAMAZEN(山善)静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き)YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。幅(mm)600車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプコーナーバンパー付奥行(mm)900ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)861材質(台)ポリプロピレン(PP)ストッパーありブレーキ種類プッシュ式材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)300特性静音(40db以下)ハンドルタイプ折りたたみ
台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 ハンドストッパー付モノタロウ(23件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)天然ゴムブレーキ有無ありキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル)特性ストッパー付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
ロングネジシャックル ステンレス モノタロウロングネジシャックル ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式モノタロウ(41件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパー無し
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(100件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCOキャスター用車止め”とめたろう”TRUSCO(5件のレビュー)
909税込1,000
1セット(2個)ほか
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(14件のレビュー)
19,352税込21,287
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付モノタロウ(30件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパー有り
スライドペーパー 重量物用 モノタロウスライドペーパー 重量物用モノタロウ(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10枚)ほか
当日出荷
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に微調整範囲(mm)100以内摩擦係数約0.03~0.04イエロー
手動軽量チェーンブロック モノタロウ手動軽量チェーンブロックモノタロウ(33件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ伸縮はしご スローダウンタイプ アルミモノタロウ(54件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7取扱説明書(2.2MB)踏ざん数13
荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500モノタロウ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
はしご兼用脚立 モノタロウはしご兼用脚立モノタロウ
9,298税込10,228
1台
当日出荷
国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。
用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75取扱説明書(2.5MB)
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウハンドパレットトラック 薄型低床タイプモノタロウ(23件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
折りたたみ作業台 モノタロウ折りたたみ作業台モノタロウ(28件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。
用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100取扱説明書(0.5MB)
プラスチック踏み台 小原産業プラスチック踏み台小原産業(26件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(28件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
アイナット モノタロウアイナットモノタロウ(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400表面処理三価クロム
ストッパーゴム モノタロウストッパーゴムモノタロウ(15件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
専用脚立 MS-FX アルインコ専用脚立 MS-FXアルインコ(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式収納寸法・奥行(mm)126
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
専用脚立 脚軽 RZ-c 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c長谷川工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326(有効幅252)×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)
アイプレート ステンレス モノタロウアイプレート ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
ゴムベルト カゴ台車用 モノタロウゴムベルト カゴ台車用モノタロウ(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に材質再利用タイヤチューブ
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品