絞り込み

30ページ目: 物流用品

33,988件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製Ruedamann
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.7cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。
用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼質量(kg)約2.16グレー幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)5奥行き(cm)60.5
単管パイプ 三星商事単管パイプ三星商事
2,298税込2,528
1本
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9711材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1500全長(mm)1500JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車日東
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷
縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)ハンドルの位置や数を自由に変更可能ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能ねじれに強いリブ構造ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい長尺物の運搬にも最適
用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
丸型カラビナ(断面丸型) WAKI(和気産業)丸型カラビナ(断面丸型)WAKI(和気産業)
239税込263
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。
用途カギのリングとしてスマホストラップにキーホルダー、バッグチャームにチャックに材質亜鉛合金
洋灯吊 真鍮 ナット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 真鍮 ナット付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1パック(4本)ほか
当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ねじタイプ(ナット付)
用途吊り下げ金具材質真鍮
プロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kg アルインコプロ仕様足場台 天板高さ1.11m 最大使用質量130kgアルインコ
29,980税込32,978
1台
欠品中
ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43規格Aマーク認定品仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品トラスコ品番250-9698材質アルミタイプ足裏感知板装備、折りたたみ式天板寸法(mm)1200×400収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
折りたたみ椅子用台車 カグクロ折りたたみ椅子用台車カグクロ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
集会場、会議室、学校など、複数台の折畳式パイプ椅子を頻繁に運搬する必要のある場合に重宝します。安心して運べる持ち手が椅子に挟まらぬよう、傾斜しており、安心して運べます。丈夫なスチール製重たい椅子を載せる台車のフレームは、丈夫なスチール製です。約5分程度で組立台車の組み立ては、約5分程度(大人1人)となっております。ストッパー付き4個のキャスターの内、2個は台車を固定するストッパー付きです。畳んでスッキリ集会場、会議室、学校などに。未使用時は、折り畳んでスッキリ収納。沢山収納できる折りたたみ椅子ベーシックを、横置で10台、縦置で20台収納できます。詳細外寸法
材質スチール(粉体塗装)幅(mm)1140質量(kg)約12シルバータイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)505ブレーキ有無あり耐荷重(kg)約100キャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(mm)490×960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×505×805、折畳後:1140×140×805、有効収納サイズ:960×490×445ハンドル高さ(mm)805ブレーキ種類ストッパー特性折畳可ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)スチール(粉体塗装)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フラットカート 花岡車輌フラットカート花岡車輌(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)床面高さ(mm)93荷台寸法(高さ)(mm)180荷台寸法(幅)(mm)406最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×93使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)406×675×925特性コンパクト、軽量荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フォールディングステップ TENMA(天馬)フォールディングステップTENMA(天馬)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみできる踏み台。高さ32cm。 幅は肩幅に近い39cmで、体重移動がおきやすい作業などに便利。 踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。 使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。 上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)100材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段収納寸法・幅(mm)460収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)430使用時寸法(cm)46×29×32
フォールディングステップ TENMA(天馬)フォールディングステップTENMA(天馬)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみできる踏み台。 高さ22cm型。 安心して乗れる、怖くない高さに設定。 踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。 使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。 上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)100材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段収納寸法・幅(mm)340収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)330使用時寸法(cm)34×26×22
50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ50x50x110mm角当て(ベルトスリング&荷締機)エスコ
320税込352
1枚
当日出荷
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×50適合バンド幅(mm)50以下アズワン品番64-7979-87
オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下オーバルスリーブジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面式アルミ踏台 PROSTYLE片面式アルミ踏台PROSTYLE
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
足場台 DRX-c 長谷川工業足場台 DRX-c長谷川工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト各種認証SG規格・Aマーク天板寸法・幅(mm)300
らくらくヘルパー スマート台車 PICUS(大洋精工)らくらくヘルパー スマート台車PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
759税込835
1セット(2個)
当日出荷
耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール全長(mm)100質量(g)90耐荷重(kg)100(1台あたり)
キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
脚立に取付ける便利袋。 作業中のチョイ置きに力を発揮! 工具や部材を手近に置ける。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)270×270×130収納の目安2kgまで
兼用自在クランプ 信和(仮設機材)兼用自在クランプ信和(仮設機材)(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用質量(kg/個)0.75
ステンレス 2重リング ひめじやステンレス 2重リングひめじや
139税込153
1パック(5個)ほか
当日出荷
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類リンク
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
固定滑車よこ型 スリーエッチ固定滑車よこ型スリーエッチ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業金象印 しずキャリー小用キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
ドンキーカート 折りたたみ式 S付 TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 S付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
仕様ストッパー付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
シンプル型滑車 シャックル式 TRUSCOシンプル型滑車 シャックル式TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。材質スチール
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ウォールフックIP型 TRUSCOウォールフックIP型TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
ファンドリーフック(ラッチ付) スリーエッチファンドリーフック(ラッチ付)スリーエッチ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
ロングアイスクリュー 水本機械製作所ロングアイスクリュー水本機械製作所(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
鍛造製リング スリーエッチ鍛造製リングスリーエッチ(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質S45C焼入調質
ハイテナー用カバー (ファスナータイプ) TRUSCOハイテナー用カバー (ファスナータイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(14件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品