絞り込み

38ページ目: 物流用品

33,964件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン ミツヤSカンミツヤ(1件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)ほか
当日出荷
材質鋼線シルバー種類Sカン
鋼製バキュームリフターPRO H&H鋼製バキュームリフターPROH&H(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
洋灯吊 福井金属工芸洋灯吊福井金属工芸(1件のレビュー)
299税込329
1パック(8個)ほか
当日出荷
額縁工作用金具
材質種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
キャスパー (クリーンルーム仕様) マルイチキャスパー (クリーンルーム仕様)マルイチ
539税込593
1個
当日出荷
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。EPDMを素材に用いてゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応しました。
用途台車のキャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。材質EPDM2018年トラスコ掲載ページ2 0826
ステンレスリングキャッチ コンドーテックステンレスリングキャッチコンドーテック(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス
ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマノーパンクタイヤ付リムセット 組付オオシマ
19,980税込21,978
1組
当日出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ26×2-1/2ブラックシャフト径(Φmm)16
PE折畳みテーブル TASSCOMPE折畳みテーブルTASSCOM(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。 ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。 耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)ホワイト材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80材質(脚部)スチール(粉体塗装)
ハンドストッパー付固定台車 HBシリーズ 石川製作所ハンドストッパー付固定台車 HBシリーズ石川製作所(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から24日以内出荷
ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
材質スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
折畳バスケット台車(スタンド付) TASSCOM折畳バスケット台車(スタンド付)TASSCOM(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。 ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。 さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。 スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。 頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍材質スチール、ポリプロピレン、TPR車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)TPR積載荷重(kg)60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
2.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ2.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-55材質ステンレスねじ径M10使用荷重(t)1
1.2x14mm 2重リング(ステンレス製) エスコ1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
230税込253
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
マルチステップ パール金属マルチステップパール金属(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
天面スペースが広くて安定感バツグン。 フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。 腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。 キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。
最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)段数1
ボールチェーン カットタイプ モノタロウボールチェーン カットタイプモノタロウ(6件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
表面処理クロームメッキ
連結平台車 Field Partner連結平台車Field Partner(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。 滑り止めゴム4個付き。 荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPR荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ポリプロピレン特性スタッキング可、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)吊り金車IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉式です。
足場台 ピカコーポレイション足場台ピカコーポレイション(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。折りたたみ式で収納時も場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様ワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式材質アルミ合金タイプワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式天板寸法・奥行(mm)300
ノーパンク・ハートタイヤ アルミスノーパンク・ハートタイヤアルミス(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm大洋製器工業(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm大洋製器工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm大洋製器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンブロック スリーエッチチェーンブロックスリーエッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
ステンレスリングキャッチ スリーエッチステンレスリングキャッチスリーエッチ
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス種類リングキャッチ
軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽量物用荷締めベルトタイガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ドンキーカート 金網付 TRUSCOドンキーカート 金網付TRUSCO(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
足場台 アルインコ足場台アルインコ(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
翌日出荷
軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)40設置寸法・奥行(mm)1238設置寸法・幅(mm)507収納寸法・幅(mm)507収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)157天板寸法・幅(mm)881天板寸法・奥行(mm)400
61/2×2-3HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)61/2×2-3HL 空気入りタイヤウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
パッドアイ丸カン ステンレス製 水本機械製作所パッドアイ丸カン ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ボルトフック ステンレス製 TRUSCOボルトフック ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)
乗降補助踏台 ナカオ乗降補助踏台ナカオ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
テーブル昇降機JB-812 スペーシアテーブル昇降機JB-812スペーシア(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
グランドフックB型 TRUSCOグランドフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
引き出し付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。スライドレール付のため開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
締機取替ワイヤー スリーエッチ締機取替ワイヤースリーエッチ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイヤー長さ(m)1.5

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品