絞り込み

43ページ目: 物流用品

33,964件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック東京製綱
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
ガイロカンX AIOULE(ふじわら)ガイロカンXAIOULE(ふじわら)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具使用ロープ径(mm)~7
折りたたみ式2Way台車 STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2Way台車STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
12,880税込14,168
1台
翌々日出荷
ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約7.6耐荷重(kg)ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137荷台寸法(mm)388×280荷台寸法(幅)(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900収納時寸法(mm)365×640×120荷台寸法(奥行)(mm)388
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
セノ・ビー のっぽ君 トレードワンセノ・ビー のっぽ君トレードワン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100段数1
小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用プレントロリ象印チェンブロック
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
LRCシリーズ用中間棚(アルミ製) ヤマト・インダストリーLRCシリーズ用中間棚(アルミ製)ヤマト・インダストリー(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
8日以内出荷
アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。 未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。
用途台車内での棚として。材質アルミ
ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテックワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)コンドーテック(3件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から7日以内出荷
被覆しないワイヤロープ用です。
材質溶融亜鉛めっき表面処理溶融亜鉛めっき
ステンレスアイナット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイナットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)中発販売
13,980税込15,378
1個
当日出荷
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
M30x45mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM30x45mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-8ねじ径(mm)M30表面処理亜鉛メッキ
M8x13mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM8x13mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-2ねじ径(mm)M8表面処理亜鉛メッキ
1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付) エスコ1.6x400mm 吊りチェーン(両端Sフック付)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.4内径(Φmm)【Sフック部】16寸法A(mm)8寸法B(mm)4.2チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6
すべりどめ台車シート MISMすべりどめ台車シートMISM
249税込274
1枚
当日出荷
マット表面の波目パターンがあって、プラスチック同士の台車と物流箱・折りたたみコンテナーなどの間に合紙として敷くと、荷滑り・荷崩れを防ぎます。 適度な厚みによるクッション性で商品を保護します。 ご利用の台車のサイズに合わせてシートをカットすることができます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
鍛造A型シンブル(スチール製) TRUSCO鍛造A型シンブル(スチール製)TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として材質種類シンブル規格旧JIS B2802規格準拠表面処理溶融亜鉛メッキ
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
アイボルト ZU 八幡ねじアイボルト ZU八幡ねじ(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状アイボルト
ステンレス カラビナジャンボ(環なし) TRUSCOステンレス カラビナジャンボ(環なし)TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ環なし種類カラビナ
作業台 アルインコ作業台アルインコ
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
台車用やわらかバンパークッション カーボーイ台車用やわらかバンパークッションカーボーイ
899税込989
1本
当日出荷
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
用途台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。材質NBR、アクリル基材両面テープ長さ(mm)1000高さ(mm)14質量(g)85内径(Φmm)35
ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業ベステックスゴム車輪オーエッチ工業(5件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から15日以内出荷
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム特性衝撃吸収
ロープラチェット オーエッチ工業ロープラチェットオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業ワイヤー荷締機RXオーエッチ工業(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪のみSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
キャスター 420A・415A ハンマーキャスターキャスター 420A・415Aハンマーキャスター(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
マスターリンク アイタイプ 象印チェンブロックマスターリンク アイタイプ象印チェンブロック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途マスターリンクとして。材質スチール
パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所パイプSカン ステンレス製水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
電気チェンブロック用交換パーツ 象印チェンブロック電気チェンブロック用交換パーツ象印チェンブロック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
ステンレス ナスカン 水本機械製作所ステンレス ナスカン水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS ピカコーポレイション四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KSピカコーポレイション(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式段差対応高さ(cm)約31収納寸法・幅(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
連結くん用自在ゴム車 TRUSCO連結くん用自在ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
車輪のみ(ウレタン) TRUSCO車輪のみ(ウレタン)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品