絞り込み

44ページ目: 物流用品

33,945件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェンブロック用交換パーツ 象印チェンブロック電気チェンブロック用交換パーツ象印チェンブロック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
ステンレス ナスカン 水本機械製作所ステンレス ナスカン水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
連結くん用自在ゴム車 TRUSCO連結くん用自在ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
車輪のみ(ウレタン) TRUSCO車輪のみ(ウレタン)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
ドラムカー 京町産業車輌ドラムカー京町産業車輌(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
適合200L JISドラム全長(mm)1130材質(本体)スチールタイプ手動油圧リフト揚程(mm)180全高(mm)920
空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付) 東正車輛空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)東正車輛(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
タコマン ぴったり10 タコマンタコマン ぴったり10タコマン(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製Ruedamann
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.6cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。
用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼質量(kg)約2.16ホワイト幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)4.5奥行き(cm)26
セーフティハンドガード MYSTセーフティハンドガードMYST
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
すべり止めラバー付でしっかり固定付属のネジで簡単設置幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる台車になじみ、目立ちにくいデザインISOを元にしたルール作りが簡単
用途台車使用時の手や指はさみ対策に工場や物流倉庫での安全対策に本体寸法(mm)100×100×20質量(g/個)63適合ハンドル径(Φmm)25~34
ハンドパレットトラック シンセイハンドパレットトラックシンセイ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。
用途パレットの運搬に材質スチール
はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)長谷川工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能高さ調整最大31cm作業に便利な天板トレー形状はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り) テラモト共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り)テラモト(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷
材質ゴム
軽量専用脚立 アルインコ軽量専用脚立アルインコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式幅(mm)踏ざん:55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
クリップ タコマンクリップタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
ワンタッチシャックル タコマンワンタッチシャックルタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
二重リング 25mm 18本入 ベロス二重リング 25mm 18本入ベロス
229税込252
1枚(18本)
当日出荷
用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9189材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー
軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式H685~985_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
685mm~985mmの範囲を25mmピッチで高さ調整可能!キャスター付きで移動も楽々な作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。25mmの細かいピッチで使いやすい高さに高さ調節できます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。キャスター付の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。仕様高さ調整タイプ移動式高さ(mm)685~985材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイトキャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車)サカエ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚25mmピッチで段変え可能キャスター4輪自在、75Φゴム車ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
Vベルフック 大洋製器工業Vベルフック大洋製器工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在 NewHikariブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在NewHikari(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン関連資料(0.35MB)
フォールディングステップスツール H39cm 1個箱 不二貿易フォールディングステップスツール H39cm 1個箱不二貿易
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)約150材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)段数1耐荷重(kg)約150高さ(cm)39外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×330×390
オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業オプション/キャビネット(引き出し)_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズに取付可能なキャビネット(引き出し)です。フルオープンの引出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。作業台の左右方向の自由な位置に取付可能です。別売りの仕切ケースを使えば、細かな部品も混ざることなく収納できます。キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:間口335×奥行390×高さ75mm
用途工具や小物の整理整頓に。付属品取付金具2本質量(kg)6.8材質(本体)スチール(粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイト総耐荷重(kg)10色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属ワイヤーロープ ロックタイプ下谷金属
719税込791
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)アイビッグ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ワイドキャリーカート 大徳商事ワイドキャリーカート大徳商事(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
大きなタイヤなので、どのような場所でも運べるキャリーカートです。 重たい荷物を楽に持ち運べます。
幅(mm)520質量(kg)約4.3材質(本体)本体:スチール、ハンドル部:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイル:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)奥行(mm)560耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×520×990折りたたみ寸法(mm)560×200×630
ステンレス ラブフック 平面用 水本機械製作所ステンレス ラブフック 平面用水本機械製作所
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
荷締めベルト 5m ラチェット式 Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式Bcross
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
重量作業台KWタイプ サカエ重量作業台KWタイプサカエ
54,980税込60,478
1個ほか
翌日出荷
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCOハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリーTRUSCO
9,498税込10,448
1個
当日出荷
セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
スチール台車 金沢車輌スチール台車金沢車輌(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定音量標準材質(荷台)スチール
固定ハンドル式 サンワダイレクト固定ハンドル式サンワダイレクト(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
サイズハンガー部サイズ:約W405×D230×H13mm/1本あたりキャスター4輪ストッパーあり本体寸法(mm)奥行445(ハンガー部/1本あたり:230)本体寸法(mm)高さ950(ハンガー部/1本あたり:13)材質(フレーム)スチール本体寸法(mm)幅515(ハンガー部/1本あたり:405)
オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用山金工業
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル用オプション半面棚板です。※取付可能な作業台シリーズは下記をご参照ください。棚板を取り付けることで、天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付け!収納スペースを確保できて便利。1枚使用で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。カラーはアイボリー/グリーンの2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。均等耐荷重:1枚当たり50kg。【取付可能なワークテーブル】・ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプは後付け不可)・ワークテーブル500シリーズ・ワークテーブル800シリーズ・ワークテーブルバイス専用タイプ・ワークテーブルスーパータイプ
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
兼用単クランプ 13Φ穴付 TRUSCO兼用単クランプ 13Φ穴付TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有トラスコ品番856-6883質量(g)340タイプ13Φ穴あき品名クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
三連梯子TRN アルインコ三連梯子TRNアルインコ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)2018年トラスコ掲載ページ7 1142
アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー GトラックYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)270

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品