絞り込み

45ページ目: 物流用品

33,964件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス コネクター ニッサチェインステンレス コネクターニッサチェイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット ひめじやステンレス アイナットひめじや(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCOハンドパレットトラック(低床式)TRUSCO(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ低床全高(mm)1200
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
アイナット ナニワ(NANIWA)アイナットナニワ(NANIWA)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様鍛造品材質スチール
鍛造製親環(マスターリンク) スリーエッチ鍛造製親環(マスターリンク)スリーエッチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
鍛造製の縦長リングです。
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
ビス止め端子 ニッサチェインビス止め端子ニッサチェイン
169税込186
1パック(2個)
当日出荷
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック マーテックロッキングフックマーテック(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。材質特殊合金鋼ラッチあり
ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
ドンキーカート 固定式 TRUSCOドンキーカート 固定式TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ組立式、固定ハンドルタイプ材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分材質(荷台)スチール
KH型 重荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3 内村製作所キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3内村製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90適合車輪径(Φmm)50寸法W(mm)41寸法W1(mm)19寸法L(mm)40寸法L1(mm)51寸法H(mm)6
Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスターピカコーポレイション
8,598税込9,458
1セット(2個)
翌日出荷から3日以内出荷
作業台Danchiシリーズに使用できるキャスターオプションです。 ■FG-HCA:作業用踏台vの1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR-1段、2段、3段、46100、46120(46120-25、-30使用できません)、FGK-2560・FGK-3690・FGK-46120 ■FG-HC2:作業用踏台FGN型・FGN型・FGR型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR・FGK-4段 ・ FGN・FGC・FGR-5段
用途工場・作業現場・物流現場・トラックバースにおける昇降用階段の移動に最適です。セット数2個1セット
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 2才 浅型 プロ浅香工業(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式東海キャスター(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
レバーブロック L 5形0.8t KITO(キトー)レバーブロック L 5形0.8tKITO(キトー)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種LB008
つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所つば付リングボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪自在75mm TRUSCOゴム車輪自在75mmTRUSCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ハードゴムトラスコ品番278-2693形状自在車質量(g)298車輪幅(mm)21穴径P(Φmm)6.5ストッパーなし車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)ハンマーキャスター
579税込637
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
スナップフックC型 水本機械製作所スナップフックC型水本機械製作所(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハズレ止め付きだから安心です。
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超高圧油圧ホース 十川ゴム超高圧油圧ホース十川ゴム(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納しても足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付) 東正車輛空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)東正車輛(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
樹脂製固定ハンドル台車 石川製作所樹脂製固定ハンドル台車石川製作所(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
耐水・耐塩・耐強度と軽量化も同時に兼ね備えています 積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました ハンドルは、固定式
材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール材質(荷台)樹脂
ホイストマン小型軽量チェーンブロック 象印チェンブロックホイストマン小型軽量チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製 Ruedamann踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製Ruedamann
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.6cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。
用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。材質合金鋼質量(kg)約2.16ホワイト幅(cm)38内容1個耐荷重(kg)150高さ(cm)4.5奥行き(cm)26
ツールワゴンボックス&PS SK11ツールワゴンボックス&PSSK11
5,498税込6,048
1台
当日出荷
丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。3段ボックスで収納力バツグンです。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4.3高さ(mm)755奥行(mm)295間口(mm)490段数3耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)、ボックス:345×224×123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:405×290×78引出しなし
パレットトラック NEシリーズ(標準) コレックパレットトラック NEシリーズ(標準)コレック
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズAIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り) テラモト共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り)テラモト(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷
材質ゴム
実験用/軽量作業台/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業実験用/軽量作業台/キャスター付き_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ山金工業
27,595税込30,355
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台/移動・運搬用ワゴンとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に実験器具を収納・移動しながら、一人用作業台としてお使いいただけます。小さなサイズ感のため移動時もスムーズに動かせます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途実験室、研究施設等での移動用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50材質(天板)ケミテクト塗装色シルキーホワイト色色(天板)ブラック天板厚さ(mm)19.75キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)50(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
軽量専用脚立 アルインコ軽量専用脚立アルインコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
翌日出荷
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式幅(mm)踏ざん:55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
足長洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
259税込285
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具
クリップ タコマンクリップタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車)サカエ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚25mmピッチで段変え可能キャスター4輪自在、75Φゴム車ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品