絞り込み

47ページ目: 物流用品

33,964件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車) ハンマーキャスターセルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
折りたたみメッシュ台車 石川製作所折りたたみメッシュ台車石川製作所(17件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
スナップフックA型 水本機械製作所スナップフックA型水本機械製作所(5件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルスナップ 水本機械製作所スイベルスナップ水本機械製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から8日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック鍛造環付フック(安全レバー付)コンドーテック(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ アイアイワイヤクリップアイアイ(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315S自在車車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
折りたたみ踏み台 39 アイボリー パークレーン折りたたみ踏み台 39 アイボリーパークレーン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
様々なシーンで大活躍
用途コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク材質ポリプロピレンアイボリー区分新品
はしご兼用脚立ブラック 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック長谷川工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
はしご兼用脚立ブラック 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ表面処理カラーアルマイト最大使用質量(kg)100
アシストベルトリング オーエッチ工業アシストベルトリングオーエッチ工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付) サカエクルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)サカエ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
ハイテナーエコノミー TRUSCOハイテナーエコノミーTRUSCO
28,980税込31,878
1台ほか
4日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]オーバルスリーブカバーアーム[作業工具]
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途看板/自動販売機の倒れ防止天井の照明などの落下防止アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質アルミワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)30
ステンレス ヒルボルト 八幡ねじステンレス ヒルボルト八幡ねじ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
先端が丸形のボルトフックです。
用途小物掛けなどに使用。トラスコ品番469-4374材質ステンレスねじ径M5寸法D(mm)25寸法B(mm)53
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所
72税込79
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)アルインコ
58,980税込64,878
1台
当日出荷から翌日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
上わく付き脚立 LG フリップエヌライト 長谷川工業上わく付き脚立 LG フリップエヌライト長谷川工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途倉庫内作業、ピッキング作業など材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)80規格ANSI最大使用質量(kg)136天板寸法(幅×奥行)(mm)330×320
洋灯吊 ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1パック(5本)ほか
当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
0.72m/3段 踏台 スチール製 エスコ0.72m/3段 踏台 スチール製エスコ
6,940税込7,634
1個
欠品中
仕様●天板高さ(m):0.72●全高(m):0.93●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:490×105×1050●設置寸法(W)×(D)mm:490×660●重量(kg):6.6●天板サイズ:380(W)×260(D)mm●材質:スチール●最大使用荷重:100kgアズワン品番65-5658-57
台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH台付ワイヤー ハダカ仕様JSH
619税込681
1個
当日出荷
固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。
用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
二重リング 16mm 35本入 ベロス二重リング 16mm 35本入ベロス
229税込252
1枚(35本)
当日出荷
用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9188材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー内径(Φmm)16線径(Φmm)1.5
手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42規格Aマーク仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備付属品手がかり棒:2本標準装備トラスコ品番364-9702セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。関連資料図面(0.12MB)最大使用質量(kg)100
スマートキャリー カクセースマートキャリーカクセー
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させるときなど。キャスター付きだからとっても簡単です。3サイズ展開で、ファンヒーターや大型の観葉植物などサイズに合わせてお選びいただけます。
適合外形寸法幅505×奥行350mmまでの石油ファンヒーター高さ(mm)75質量(g)900材質(車輪)ポリプロピレン、ポリカーボネート耐荷重(kg)50キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)荷台寸法(幅)(mm)386耐熱温度(℃)-20~110荷台寸法(奥行)(mm)546材質(荷台)ポリプロピレン/ポリカーボネート有効内寸法(幅×奥行)(mm)510×353
双輪キャスター 光双輪キャスター
209税込230
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し付きドロアーワゴン DEEN引き出し付きドロアーワゴンDEEN
30,980税込34,078
1台
欠品中
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
両取っ手付き踏み台 YAMAZEN(山善)両取っ手付き踏み台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
11,880税込13,068
1台
当日出荷から6日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)265材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装段数2全高(mm)1180耐荷重(kg)80設置寸法・奥行(mm)530設置寸法・幅(mm)815下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320取扱説明書(1MB)天板寸法・幅(mm)646天板寸法・奥行(mm)265
キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場! 長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮! 二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル最大使用荷重(kg)2質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプTRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品