絞り込み

48ページ目: 物流用品

33,945件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し付きドロアーワゴン DEEN引き出し付きドロアーワゴンDEEN
30,980税込34,078
1台
欠品中
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
両取っ手付き踏み台 YAMAZEN(山善)両取っ手付き踏み台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
11,880税込13,068
1台
当日出荷から6日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)265材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装段数2全高(mm)1180耐荷重(kg)80設置寸法・奥行(mm)530設置寸法・幅(mm)815下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320取扱説明書(1MB)天板寸法・幅(mm)646天板寸法・奥行(mm)265
キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツアンダーバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場! 長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮! 二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル最大使用荷重(kg)2質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70
連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプTRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエアルミ足踏台連結タイプ(高床用)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ段数1RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径 SUS-AJ10(M12×P1.75)
KS傾斜ステップ 国元商会KS傾斜ステップ国元商会(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
キャスター付き台車 ファンヒーターキャリー サンコープラスチックキャスター付き台車 ファンヒーターキャリーサンコープラスチック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)30材質(車輪)ポリアミド荷台寸法(幅)(mm)342材質(車輪・金具)RoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)502材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ワンステップ HailoワンステップHailo(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
小型でコンパクトなスチール製折りたたみステップ。 軽量で持ち運びが容易です。 折りたたむとわずか3.5cmで収納しやすい。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)スチール、(滑り止部)EVA設置寸法・奥行(mm)260設置寸法・幅(mm)435収納時寸法(mm)約380×260×35使用時寸法(mm)約435×260×160RoHS指令(10物質対応)対応
万能折りたたみワゴン EBM(江部松商事)万能折りたたみワゴンEBM(江部松商事)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
折りたためてスマート収納
最大積載荷重(kg)75(25/1段)材質(車輪)ポリプロピレンキャスターポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付)外寸(mm)670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時)ストッパーありキャスター径(Φmm)75引出しなしEBM品番3866100棚板有効内寸法(mm)350×545
ハンドストッパー式環境静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式環境静音樹脂台車金沢車輌
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適ブルー車輪径(Φmm)130騒音対策あり
メッシュカート アイリスオーヤマメッシュカートアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
キッチンやランドリー周りなどの収納スペースの少ない場所で有効活用できるメッシュワゴンです。
金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き 浅香工業金象印 静キャリー NP フットブレーキ付き浅香工業
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴムハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
強力合体長シャックル コンドーテック強力合体長シャックルコンドーテック
4,488税込4,937
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムタイプ静音ブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)835材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
339税込373
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式
チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
185税込204
1パック
当日出荷
エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
ステンレス キーリング ひめじやステンレス キーリングひめじや(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)20使用荷重(kg)4
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用コネクターTRUSCO
179税込197
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に
ターンバックル(片アイ) 清川工業ターンバックル(片アイ)清川工業
659税込725
1個
当日出荷
TOP 養生クランプ兼用 タカミヤTOP 養生クランプ兼用タカミヤ(4件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。質量(g)400タイプ-規格(社)仮設工業会認定品
折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル アサヒペン折りたたみ式コンテナキャリー ハコベルアサヒペン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85材質(キャスター)ゴム生産国中国収納厚(mm)85材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PP(ポリプロピレン)
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ スリーエッチ枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキスリーエッチ(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質スチール金具両フック
ベルトスリングⅢE型 スリーエッチベルトスリングⅢE型スリーエッチ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS B 8818 3等級
四点吊ワイヤー 日興製綱四点吊ワイヤー日興製綱(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用仕様リング:2t用、フック:0.5t用トラスコ品番815-7642質量(kg)4.5長さ(m)2使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)9
樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。 積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。
材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合取扱説明書(0.78MB) (0.78MB)
マスターリング オーエッチ工業マスターリングオーエッチ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途スリングの連結
ハシゴトップカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハシゴトップカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバーモルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm質量(g)30(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
ステンリングキャッチ アイアイステンリングキャッチアイアイ
799税込879
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン樹脂運搬車 コンパクトキャリーナンシン(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
セーフティーガード SGS-810 ナカオセーフティーガード SGS-810ナカオ
24,980税込27,478
1セット(2本)
当日出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_折りたたみ高さ調整H600~900_ポリエステル天板_ワークテーブル山金工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で50mmピッチで7段階の調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材にポリエステル化粧板を採用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉・高さ調整ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)塗装色ヤマテックアイボリー色天板厚さ(mm)20色(本体)アイボリーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M8×P1.25×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)アイボリー
ラダーミット LMH 長谷川工業ラダーミット LMH長谷川工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー材質ポリウレタンゴム適合LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品